化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
種類刷毛
主な用途建築用
材質(毛)ナイロン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
主な用途建築用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先の繊細さにより塗面によく馴染み、むらのない塗りが可能です。
トラスコ品番561-1298
材質毛材:化学繊維
全長(mm)230
毛丈(mm)46
玉厚(mm)17
刷毛幅(mm)70
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
刷毛 目地用 白ナイロン
モノタロウ
¥209
税込¥230
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状平
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)19.5
毛中
毛丈(mm)35
毛幅(mm)30
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-37
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状メジ刷毛
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)6
種類刷毛
材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)
主な用途水性用、油性用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET、PBT混毛(化繊)
主な用途水性塗料用
毛色白色
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。
従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。
外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。
用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど
使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1~3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。
液性中性
希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液~5 倍
施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml)
商品タイプ業務用
1本(3.8L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去
使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です
容量(L)18
液性酸性
商品タイプ液体
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード