羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り
形状立型
毛丈(mm)55
毛色白色
毛厚(mm)12
種類刷毛
材質(毛)パキン
主な用途合成樹脂用
刷毛幅(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
硬度(ショアA)47
比重(20℃)1.5
伸び(%)300
耐熱温度(℃)160℃30分
指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20
貯蔵期間(20℃)6ヶ月
引張強度(N/mm2)1.6
剪断接着強さ(N/mm2)1.8
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り
形状立型
寸法(mm)120
毛丈(mm)75
毛色白色
毛厚(mm)17
種類刷毛
材質(毛)パキン
主な用途合成樹脂用
刷毛幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
用途工業用の施設補修に。
特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
仕様液状
容量(g)900
主成分エポキシ樹脂
耐熱温度(℃)180
硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)
防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。
用途防水工事・アスファルト専用。
形状平
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(毛)パキン
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)10
板幅(mm)64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード