便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番161-2258
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2259
セット内容容器の内蓋
質量(g)48
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)5
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2257
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、高粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部
トラスコ品番855-0831
材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤
質量(g)160
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8785-94
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量42mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1246
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
便利な筆付きタイプ!!
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
幅(mm)53
高さ(mm)90
奥行(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。
タイプタッチアップ補修用
種類筆
材質(毛)化繊100%
主な用途補修塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
¥759
税込¥835
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
目盛なし
30mm(コーナー用)と50mm幅(広い面用)の2本の刷毛と2Lのポリ下げ缶のお得なセットです。あらゆる塗装シーンにご使用可能です。スターターキットとして最適です。
用途はじめての塗装に
セット内容刷毛2本(30mm・50mm)、ポリさげ缶(2リットル用)
材質(下げ缶)PP
材質(毛)(刷毛)化繊・山羊毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥629
税込¥692
3日以内出荷
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。
様々な部材へ直接塗布できます。
装飾に最適なメタリック仕上げ
驚異の密着力
高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。
鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止
メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾
その他
仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)
仕上メタリック仕上げ
主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾
標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈
塗布方法刷毛塗り
塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)
使用場所屋内外
色調ブラス色
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)
特性耐候
塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止
仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし
色クリア
内容量(mL)1箱(50×5本)
仕上平滑
密着性(JISK5400)100/100
危険等級Ⅲ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
関連資料(3.21MB)
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)0.15(回)
つや有り
1箱(50mL×5本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)75
毛丈(mm)58
全長(mm)230
種類刷毛
材質(毛)特殊ナイロン
主な用途左官用
毛色オレンジ
玉厚(mm)8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)50
全長(mm)425
種類刷毛
材質(毛)特殊ナイロン
主な用途左官用
毛色オレンジ
玉厚(mm)5
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)48
全長(mm)285
種類刷毛
材質(毛)特殊ナイロン
主な用途左官用
毛色オレンジ
玉厚(mm)5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)890
毛丈(mm)48
仕様柄付き
全長(mm)950~1550
種類刷毛
材質(毛)ナイロン毛
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)30
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!。ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業
全長(mm)900
毛丈(mm)135
伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
材質(毛)ナイロン
行数2行
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。
補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。
石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.3
塗料タイプアクリル
商品タイプ使い切り本体
亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0823
材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)170
主な用途船舶、鉄部
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8692-78
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量59mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1247
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色白
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色黒
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
トラスコ品番855-0801
材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)158
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8536-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1248
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0806
材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤
質量(g)158
主な用途船舶、鉄部
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8601-60
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1248
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
関連キーワード
1
2
3
次へ