彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
文字種別数字
硬度HRC58~62
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)5
呼称5.0
こんなお得な商品も!

刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
セット内容2、3、4、5、6、8mm
材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ
寸法(mm)2.5
呼称2.5
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
全長(mm)31.4
寸法(mm)4
呼称4.0
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)6
質量(g)7.5
呼称6.0
文字高(mm)6.0
文字寸法(mm)4.0
文字間隔5.0
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
静かで快適な乗り心地を実現する都市型仕様のSUVCCV専用タイヤ。OPEN COUNTRY U/Tの「U/T」はUrban Terrainの略で、新たなSUV用タイヤカテゴリとして、今回、国内市場に投入する都市型オンロード向けSUV用タイヤです。タイヤパターンに「サイレントウォール」「5バリアブルピッチ」などの技術を採用し、日本市場で重視されるオンロードにおける静粛性と快適な乗り心地を確保し、ノイズ低減を実現しました。ゴム配合技術では、「スペシャルシリカコンパウンド」を用い、ウェット性能と転がり抵抗性能を高い次元で両立するとともに、耐摩耗性能を確保しています。OPEN COUNTRY U/Tは全天候に対応した「M+S」 1を刻印表示し、都市型オンロード向けSUV用タイヤとしてSUVドライバーの走りを支えていきます。
用途タイヤ・足回り
本数1本
適合リム幅(inch)6~8
商品タイプタイヤのみ
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(inch)-
材質(軸)スチール
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0677
トレー1つで、針捨てBOX 4規格が収納可能です。(規格ごとに設置を迷わないBOX容量の刻印付き)。針捨てBOXをしっかり固定するので安全に運搬できます。トレーの底に滑り止め付きです。汚染部位に触れずに運搬できる取っ手付きです。50mLシリンジ太さ(目安)
仕様●材質:PP(本体)、シリコンゴム(底部)●単品サイズ:W319×D250×H40mm●単品重量:257g●サラヤ針捨てBOX対応規格:1L、1.5L、3.2L、3.2L回転タイプ
アズワン品番67-2187-54
1ケース(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。
取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。
フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。
水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。
業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。
電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。
熱湯を入れる事はできません。
仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4071-62
1ケース(6箱×5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。蒸気をうまく逃がしてくれるので水っぽくならず美味しく温められ、食材が破裂してもレンジ庫内を汚しません。透明性が高く中身がよく見え、目安の目盛も刻印されています。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き、溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、コスパに優れたシリーズです。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。
横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。
制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。
衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。
識別しやすいようにハンドルを色分けしています。
フィリップス(Ph)-黄色。
Pozidrive(Pz)-青。
スロットフレア(Fl)-赤。
スロット付きパラレル(Pl)-赤。
トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。
トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。
カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。
刃先を黒く硬化させてあります。
簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー
商品構成単品
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
お子様の食べたい気持ちをサポートするキャラクター付きのスプーンとフォークセットです。かわいいアンパンマンと楽しくお食事できます。スプーン・フォークの柄にキャラクターを刻印しています。印刷とちがい使っているうちに消えてしまうことがありません。お子様の小さな手でも握りやすい太めのグリップです。えんぴつ持ちにも移行しやすいくびれ形状。耐久性に優れ、汚れが落としやすく衛生的なステンレス製です。スプーンはすくいやすくお口に入れやすい形状。フォークはうどんやスパゲッティなども刺しやすく麺が落ちにくいギザギザの刃の形状で、先端が丸いタイプです。対象年齢は1歳頃からキッズまで長く利用できます。日本製。食洗機・煮沸消毒OK(ケースを除く)。丈夫で薄いステンレスなので食べ物をすくいやすく、刺しやすくなっています。品番:A00144は持ち運びに便利なケース付きです。性別を選ばず、男の子も女の子も大好きなアンパンマンです。
用途子供用カトラリー。2本セット
形状ティースプーン
適合年齢(歳)1才頃から
食器の種類子供用食器
商品タイプスプーンフォーク2本
関連キーワード