1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装
直径(Φmm)200
材質(本体)スチール/クロームメッキ
奥行(mm)90
電圧(V)24
定格電力(W)70
電球24V/70W H3(スーパーホワイト)
材質(レンズ)ガラス
定格電圧(V)12
口金その他
材質樹脂
色黒
タイプヘッド球(BA15s)
光源ヘッド球
電球の種類ヘッド球
車検対応保安基準適合Eマーク付き。
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
プロジェクタ―LED
外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。
Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
カプラーオン取付
レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。
純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
【適合車種】
日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー
プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア
平成14年1月~平成29年4月
純正ハロゲン車
参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左)
純正HID車
参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左)
81110-E0632(右)、81150-E0632(左)
Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車
平成17年8月~ RU系
用途トラック用LEDヘッドライト
定格電圧(V)DC24
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)約1.5/1灯
光源LED
最大光度(cd)約60カンデラ
LED使用数(個)18ヶ/1灯
電球の種類LED
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED
色橙
サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm
タイプフルハーフ型
LED使用数(個)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)600
発光色白
保護等級IP66
色温度(K)5000~6500
光度(cd)500
LED使用数(個)5W×2灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)
電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)
消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)
LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒
明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72
質量(g)750
使用環境温度(℃)-40~+50
耐振動性能15.3G
保護等級IP6K9K(IP67~68相当)
材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)
接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース
用途24V車専用
材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源ハロゲン球
レンズサイズ(mm)116×90
明るさ(Lm)1450
電球の種類ハロゲン球
タイプダブル球
定格電圧(V)24
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
用途トラック・産業車両用
形状角型
耐振性JIS7G級
タイプH11
適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。
用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに!
付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本
質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)
1箱
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、レッド(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンRed:0.37(High)/0.08(Low)
色イエロー
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト
寸法(mm)Φ85.6×45.9
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)40(1個)
口金H4
入数(個)2個
明るさ(Lm)4000(1個)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low)
色コヨーテ
電源単4アルカリ電池3本(付属)
傾斜角度(°)45
防水保護等級IPX4防水
照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24
タイプH3
定格電力(W)55
口金その他
電球形状H3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色クリア
定格電力(W)70
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。
最大235ルーメンで明るい。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)
伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。
3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。
ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。
傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235
色イエロー
質量(g)99.2(乾電池含む)
電源単4アルカリ電池3本(付属)
防水性IPX7防水
照射距離(m)Spot:73/Flood:20
連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
電球の種類LED
付属品ヘッドバンド
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)139
スイッチ2(シリコンスイッチ)
使用電池単4電池×3本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0-50
LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70
明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)
照射角20/60
防水性IP68
照射距離(m)(最大)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。
グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)
付属品ラバーストラップ
色イエロー
電源アルカリ電池対応
防水仕様IPX4防水
照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金特殊
ガラス球形式T15
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ヘッドライト横のメッキパーツ、両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付けドレスアップパーツです。
用途外装ドレスアップ
材質ABS樹脂
適合車種17プロフィア(平成29年5月~)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
用途ヘッドライト
寸法(mm)Φ85.6×45.9
色電球色
消費電力(W)40(1個)
口金H4
入数2個
明るさ(Lm)4,000(1個)
適正電圧(V)12v/24v
1セット
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ
仕様R/Lセット
適合【バンパー品番】510419
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途外装/ボディパーツ
種別スーパーキャブ車
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。
ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。
最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。
ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。
ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。
白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)
仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm
付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアル
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)112
スイッチ2シリコンスイッチ
寸法(cm)14×8.5
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)
アングル(°)0~50
LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個
電源タイプ乾電池式
防水仕様IP68
照射距離(m)70(最大)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
材質樹脂
車検対応・保安基準適合Eマーク付き
ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー
純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。
事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で
大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。
保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。
大型シングルプロジェクタ―LED
純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。
安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。
コの字型立体ファイバーLED
デイライト機能(エンジンONで点灯)
運転中、昼間点灯することにより
1ドライバー自らの安全意識を高めることができる
2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる
3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。
現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯
Eマーク(ECE R87)取得済み
新保安基準適合(1440カンデラ以下)
ポジション
ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。
※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。
デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。
LEDウインカー
近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。
裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。
LEDフォグランプ
フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。
カプラーオン取付
車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。
※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、
室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。
保安基準適合
アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クロームタイプ/プラックタイプ
取付説明書付き
用途トラック用LEDテールランプ
日本発、世界最高の明るさへ。職人技術のフラットLED配光で視野全体に明るさが広がる。配光のムラを極限まで消去し、繊細なフラットLED配光を実現したことで、ドライバーの視野に広がる圧倒的な明るさを体験。独自設計のファンレスヒートシンク。ファンレスにすることでパフォーマンス低下やトラブルを引き起こす塵埃に対策。独自の空冷設計で高いパフォーマンスを維持します。アシストハイビーム。ハイビーム時にも手前のスポットをアシストハイビームが照らすことで、死角のない視界を確保。※ H4だけの機能です。圧倒的な適合形状バリエーション。全11形状の豊富なラインナップで多くの車種に適合。個性にマッチする3カラー。シャープな白色の6000K・高級感を演出する柔らかな4500K・ビンテージを感じさせる3200Kと、車の個性に合ったカラーをお選びいただけます。※ 形状によってカラーラインナップは異なります。メイドインジャパン。国内工場にて生産。確かな国産技術によって、圧倒的品質をお手元にお届けします。革命的なファンレスヒートシンク。熱・水・振動・侵食、様々な要因による品質低下を防ぐヒートシンクを独自設計。ファンレス仕様を採用しトラブルの大きな原因となる塵埃をカット。排熱フィンを増やし、より放熱性の高いデザインに。高品質を維持するためのベストプラクティスを尽くしました。取付けは驚くほど簡単。ハロゲンランプを取外します。台座を外します。台座をユニットに嵌め、スプリングで固定します。バルブを差し込み、回転させ台座の溝に固定します。コネクターを接続します。点灯!。純白色の6000K(ホワイト)は、ドレスアップにおすすめなシャープな輝きです。こんな方におすすめ:ファッション性を重視する方、純正LED仕様車と色味を揃えたい方。ワイドな明るさで劇的視界変化。ハロゲンと比べるとその差は瞭然。視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転をサポート。しっかりしたカットラインで対向車への配慮もあります。車検対応の配光。LEDチップを限りなくハロゲン光源と同じ条件になるように配置。ハロゲン同等の美しい配光を再現しカットラインがしっかり出ており、対向車への配慮もあります。保安基準を満たした車検対応の明るさを実現しました。
セット内容LEDバルブ×2、コントローラー×2、結束バンド×4、六角レンチ×1、両面ブチルテープ 5cm×2、取扱説明書(保証書)
色6000K(ホワイト)
消費電力12W
全光束(Lm)1900 (2灯合計3800)
保証期間お買上げ日から2年間※タクシー、トラックおよび 改造された車両でのご使用の場合は、保証の対象外
動作電圧12V / 24V
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W
全長(mm)64
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数45
光束(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ