27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質鋼(SWRM) 質量(g)54 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)202 ステー種類その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)21 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])326[33.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)35 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])287[29.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM) 質量(g)44 仕上クロムめっき 主要材質鋼・ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)230 ステー種類その他ステー
1本
499 税込549
当日出荷

材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)31 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])325[33.3] 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様前蓋用 許容荷重(N)196 表面仕上げヘアライン仕上
1個
911 税込1,002
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/- 質量(g)59 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック前蓋用ステー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方前蓋用
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-23 タイプ左用
1個
870 税込957
翌日出荷

ACE(エース)前蓋用ステー
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方前蓋用 長さ(mm)105 仕上クロームメッキ
1本
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-13 タイプ右用
1個
870 税込957
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-21 タイプ左用
1個
890 税込979
翌日出荷

取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 穴数3(丸)、2(L座) 厚さt(mm)5
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途測定機、制御機などの屋内機器 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM) 質量(g)230 トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg) 表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,967 税込2,164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-22 タイプ左用
1個
830 税込913
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-12 タイプ右用
1個
830 税込913
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-11 タイプ右用
1個
890 税込979
翌日出荷

クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等 長さ(m)1 長さL(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)