24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)60 仕上クロームメッキ 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5 トラスコ品番485-8433 質量(g)575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

井上工具はがしヘラV型
エコ商品
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)12 トラスコ品番859-7335 材質ポリアセタール 高さ(mm)174 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

iPhoneの分解をサポートする工具10点セット 特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
999 税込1,099
当日出荷

220B ハイパースクレーパー 200 オルファ 動画あり
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm)約23 全長(mm)約267 質量(g)80 外径(mm)約32.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

ホイールから接着式ウエイトを剥がす工具。
用途ウエイトはがし 材質プラスチック 全長(mm)270 質量(g)64 グリップ径(Φmm)16.5/23.5 刃幅(mm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼 柄径(Φmm)5 全長(mm)73
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。 種別ツッパリストッパー 材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス 寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個 使用温度範囲(℃)0~40 構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4 質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80 耐久性10年
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROの絶縁フェルール又はバットコネクタは、電気ワイヤの圧着用に設計されています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。高品質の材料を使用して専門的に設計されたRS PROの一連の突合せ接続端子は、電気回路の修理、変更、延長に使用されます。 RS PROシリーズの絶縁圧着バットスプライス端子は、ワイヤを剥がすと、ワイヤを銅チューブの両端に導き、適切な工具を使用して圧着するだけで終端処理が簡単です。圧縮スタイルの電気接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら、優れた伸張強度を発揮します。色分けされたビニール絶縁を備えた高品質銅製のRS PROシリーズのバットスプライス端子は、あらゆる電気技術者の工具キットに不可欠な追加品です。. 識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、ワイヤサイズを簡単に識別できるように色分けされています。コネクタの色は、端子が受け入れられるワイヤ範囲に関連しています。サイズはCSA (横断エリア)又はAWG (米国ワイヤゲージ)で表示可能. ;ul> ;li>赤、0.5 → 1.5 mm2 又は22 → 16 AWG ;/li> ;li>青、1.5 → 2.5 mm2 又は16 → 14 AWG ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>自動車及び輸送セクター ;/li> ;li>機械構造 ;/li> ;li>電気及び電子機器 ;/li> ;li>商用及び家庭用機器 ;/li> ;/ul>. よくある質問. バットコネクタを圧着するために使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された優れた品質のラチェットスタイルの圧着工具又はプライヤ工具で十分です。RS PROでは、信頼性の高いコスト効果のある工具を幅広く取り揃えています。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。
仕様スプライスタイプ = パラレル適合電線サイズ = 16 → 22 AWGmm2全長 = 16.5mm直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷