78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能
用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り 寸法(mm)50×50×55 関連資料(4.75MB) 使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません 適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
1個
7,998 税込8,798
欠品中

E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
寸法(mm)40×40×50 使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません 適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 剥き幅(mm)40~90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130 質量(g)78 本体質量(g)78 個装180×75×31(mm) 内装10 外装60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
エコ商品
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
56,980 税込62,678
16日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979 材質グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1215
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷


収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm)70 幅(mm)38(折たたみ時最大) 厚さ(mm)18(グリップ部) 質量(g)120 刃厚(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144 質量(g)425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0 トラスコ品番446-7311 質量(g)120
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
エコ商品
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
74,980 税込82,478
16日以内出荷

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
エコ商品
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
74,980 税込82,478
16日以内出荷

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
エコ商品
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
58,980 税込64,878
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
エコ商品
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズ6kV用絶縁体剥取工具
エコ商品
この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
エコ商品
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
16日以内出荷

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 26AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798&#x27;) 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798&#x27;) 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798&#x27;) 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25 寸法(mm)150×48×23 質量(g)160 適合替刃ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm)202 質量(g)93 刃長(mm)82 材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm)2.5
1本
899 税込989
当日出荷

P-929 VVFストリッパー ホーザン 動画あり
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番494-3074 質量(g)367
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

錆びにくいステンレスタイプです。ケースと一体にベルト掛けができ、刃の折りたたみが不要です。
用途絶縁電線やケーブル被膜の剥ぎ取りに使用。 刃長(mm)70
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm)W135×36×30 全長(mm)135 質量(g)65 寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ネグロス電工替刃(CSVVF2用)
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷

樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210 適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
トラスコ品番195-5249 アズワン品番64-8343-23
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)ナイロン 主な用途石工作業 質量(g)約800 刃長(mm)170
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
翌日出荷

便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。 トラスコ品番439-1977 材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)210 黄色グリップ 適合電線(mm2)0.2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等 最大回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本 トラスコ品番469-0681 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330 ベルト速度(m/min)1100 ねじサイズPT1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)280 使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷