剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3.0
トラスコ品番798-2038
質量(g)197
板厚(mm)0.9
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.9mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番396-5651
全長(mm)折込時/198使用時/350
質量(g)135
ピッチ(mm)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃211
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸
ピッチ(mm)3
切り幅(mm)1.1
板厚(mm)1.1
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
交換部品です。
用途鋸替刃
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)255
質量(g)100
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定
全長(mm)収納時/440 使用時/430
切り幅(mm)1.0
刃わたり(mm)270
目数(mm)12枚目/30
質量(g)本体/200 鞘/85
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。
目数14-8枚目/30mm
刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
全長(mm)345
質量(g)220
グリップ長さ(mm)130
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.8
材質(頭)スチール
1丁
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2011
質量(g)197
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.70
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.90mm
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
生木剪定用ノコギリ。
刃長(mm)195
全長(mm)320
質量(kg)0.175
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)150
トラスコ品番396-5660
全長(mm)186
質量(g)30
ピッチ(mm)8
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定
刃長(mm)170
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5759
材質刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)折込時:230、使用時:377
質量(g)175
ピッチ(mm)(刃)7
仕上ハードクローム仕上げ
適合替刃GR-17-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
刃長(mm)175
付属品ボルト、ワッシャー、ナット付
全長(mm)200
質量(g)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ