「剪定 左利き」の検索結果
こんなお得な商品も!
はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
こんなお得な商品も!
剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途芽切りや収穫剪定。
全長(mm)190
刃長(mm)48
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的切り、剪定、収穫
切断対象芽
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)牛革
幅(mm)75
厚さ(mm)25
全長(mm)215
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥839
税込¥923
欠品中
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO8の左利き用です。
全長(mm)210
質量(g)245
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
全長(mm)195
切断能力(mm)20
刃長(mm)70
トラスコ品番116-2210
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)210
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革
仕様カン付
幅(mm)75
厚さ(mm)32
寸法(mm)220×76×33
全長(mm)270
質量(g)105
ベルト幅(mm)48
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
全長(mm)210
切断能力(mm)25
刃長(mm)86
トラスコ品番116-2215
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)225
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)58
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。
付属品組立て分解用ツール
全長(mm)195
質量(g)210
切断能力(Φmm)最大20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、アングルヘッド、回転ハンドル、ショックアブソバー、安全装置。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけるモデルです。FELCO12の左利きモデルです。
付属品組立て分解用ツール
全長(mm)200
質量(g)265
切断能力(Φmm)最大20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
回転式ハンドル、アングルヘッド及び曲線ハンドルを採用したシリーズ中の最上位モデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO7の左利き用です。
全長(mm)210
質量(g)290
1丁
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。
全長(mm)200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
英国でデザイン・製造された右利きだけでなく左利きのユーザーにも適した炭素鋼ブレード製剪定ばさみ。手のサイズの合わせて開閉幅を調整が可能です。最大径27mmまでを切断でき、成熟した硬質または枯れ木に最適です。
用途ガーデニング用に。
寸法(mm)220×150×20
質量(g)340
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書(0.79MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)130
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生
材質プラスチック、鉄
質量(g)265
使用目的芝刈り、刈り込みなどに
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット。刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用。人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状で手に馴染むデザイン。コーティングにより腐食防止。2008年レッド・ドットデザイン賞受賞
用途芝刈りや草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/形状/端/柄/左利き/左右/草刈り/カット
材質鉄、プラスチック
質量(g)264
使用目的芝刈り、刈り込みなどに
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
刃型波型
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷