34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205 刃長(mm)50
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
779 税込857
当日出荷

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂 寸法(mm)約205 質量(g)220 切断能力(mm)生木:20 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRUMAN(プルーマン)剪定鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。 全長(mm)195 質量(g)140 材質(柄部)グラスファイバー 切断能力(Φmm)20(生木) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。 材質工具鋼 使用目的園芸作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1369
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)20 刃長(mm)100 トラスコ品番762-9346 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)240 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)200 切断能力(mm)20 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9354 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)240 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷

硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断能力(mm)20 全長(mm)215 刃長(mm)50 トラスコ品番442-4646 質量(g)230
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

切断能力(mm)20 全長(mm)185 刃長(mm)40 トラスコ品番442-4638 質量(g)200
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)215 刃長(mm)80 切断能力(mm)20 トラスコ品番856-7445 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)225 使用目的剪定作業、採果作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1363
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷

エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)20 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番762-9320 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)230 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)200 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 トラスコ品番486-4557 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

フェルコ左用剪定鋏
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、アングルヘッド、回転ハンドル、ショックアブソバー、安全装置。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけるモデルです。FELCO12の左利きモデルです。 付属品組立て分解用ツール 全長(mm)200 質量(g)265 切断能力(Φmm)最大20
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)185 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 仕様ショックアブソーバー、注油溝付 トラスコ品番486-3909 質量(g)200 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

フェルコ左用剪定鋏
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。 【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。 付属品組立て分解用ツール 全長(mm)195 質量(g)210 切断能力(Φmm)最大20
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。
用途剪定作業。 仕様フッ素コート刃 材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR 全長(mm)約190 質量(g)約120 使用目的剪定作業 硬度HRC(刃部)52±2 切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)195 切断能力(mm)20 刃長(mm)70 トラスコ品番116-2210 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)210
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。 全長(mm)205 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト 質量(g)約225
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)200 切断能力(mm)20 刃長(mm)68 トラスコ品番116-2212 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー 質量(g)175
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷

切れ味が良く植物に優しいです。枝径20ミリ以下を切るのに向いてます。グリップが本革張りで手触りが心地よいです。
用途草花、小枝のお手入れの際に 形状【グリップ】本革貼り 全長(mm)225 最大切断能力(mm)約20 アズワン品番64-3674-06
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

切断能力(mm)20 材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)PVC
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
刃長(mm)55 切断能力(mm)直径20mmの枝 寸法(mm)200 材質(柄部)アルミ合金、PVC 材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200 質量(g)196 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ20 材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
2,130 税込2,343
翌日出荷

切断能力直径20mm 全長(mm)205 仕様押し切り構造で握る力をしっかりと伝達し、一般的な剪定はさみよりも約30%軽い力で扱えます。 刃長55mm 質量(g)225 材質(刃)刃物鋼
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

切断能力直径20mm 全長(mm)205 仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。 刃長50mm 質量(g)225 材質(刃)刃物鋼
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)200 質量(g)264 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-30
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215 質量(g)271 刃長(mm)20 切断能力(Φmm)20 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-31
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途生木・果樹の剪定用。 切断能力(mm)生木20 材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 使用目的剪定用 切断対象果樹、生木
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷