お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定
質量(g)135
刃長(mm)43
仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)185
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!
全長(mm)170
軽い力で力いらずのガーデニングメーカー。約1/3程度の力で切れる。ラチェット式 剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径2.5cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く、きれいな切り口で切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本で全てこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)210
質量(g)160
刃渡り(mm)60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定
全長(mm)185
刃長(mm)43
質量(g)135
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
対応商品KC-VS
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として
材質ステンレス、アルミ、PVC
寸法(mm)175×50×20
色ピンク、シルバー
使用目的剪定
切断能力(Φmm)約10まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。
切断能力(mm)(生木)12
材質上刃:SK-5、下刃:50C
質量(g)130
使用目的剪定
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。
ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。
スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。
世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。
ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。
全長(mm)180
質量(g)195
刃長(mm)40
切断径(mm)最大18
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。
用途生木の剪定
切断能力(mm)15
刃長(mm)44
全長(mm)184
質量(g)160
仕様アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番396-5635
材質刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー
使用目的剪定
切断対象生木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1丁
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約12mm。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)180
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート
全長(mm)170
質量(g)120
刃長(mm)約45
切断能力(mm)10(生木)
ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。
全長(mm)185
刃長(mm)60
切断能力(mm)20
仕様ショックアブソーバー、注油溝付
トラスコ品番486-3909
質量(g)200
使用目的剪定作業、採果作業
材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
女性でも握りやすい、小さめのハサミ。ラチェット式剪定バサミ(ラチェットとはツメを利用したギアー方式のこと)。てこの原理を応用し、枝を数回に分けて切る(枝の太さにより1回~4回)方式なので、普通のハサミの約1/3程度の力で直径 2cmの枝まで切ることができる。力をあまり入れずに切れるので、力の弱い女性やお年寄りの方々でも疲れず、素早く切れるハサミ。このハサミがあれば、花や細い枝はもちろん、生け花や生け花で使う松やひば、お庭の本格的な剪定まで一本でこなせる、優れた剪定ハサミ
材質刃:鋼(フッ素樹脂加工)・本体:グラスファイバー・グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)165
質量(g)125
刃渡り(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。アルミハンドルの軽量タイプ!
用途剪定鋏として
材質SK5、アルミダイキャスト
寸法(mm)200
色シルバー、ブラック
使用目的剪定
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
手になじむ機能美
より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選
新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。
シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。
サビにくいステンレス製
庭木・鉢植え。盆栽の剪定に
全長(mm)195
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個
材質ナイロン、炭素鋼
寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110
質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35
直径(Φmm)最大剪定径:生木10
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110
連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)175
刃長(mm)48
切断能力(mm)18
トラスコ品番818-4412
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂
質量(g)117
使用目的剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。
タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。
果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)180
刃長(mm)56
使用目的剪定
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
花切り、生け花、植木の剪定に大活躍。握りやすいハンドルで滑りにくくなっております。女性の手でもラクラク握れるサイズになっております。カーブの刃なので、食い込みやすくなっております。
用途ガーデニングに。
使用目的花切り、生け花、植木の剪定に
切断対象花切り、生け花、植木の剪定に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×16.5×1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
手になじむ機能美
より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選
新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。
シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。
庭木・鉢植え・盆栽の剪定に
全長(mm)180
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超軽量で女性にもラクラク作業!
長時間の使用でも疲れにくい!
剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます!
切断能力15mm。
用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところ
タイプアンビル
両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)130
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:8
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に
切断能力(mm)生木12
寸法(mm)170×55×12
質量(g)190
使用目的剪定、整枝
切断対象枝
材質(刃)スチール
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
用途剪定鋏。
切断能力(mm)(生木)8
材質刃部:SK-5
質量(g)132
使用目的剪定鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ
刃の開きがワイド
フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏
全長(mm)185
刃長(mm)45
質量(g)170
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
最大切断径(Φmm)(生木)約10
材質(柄部)PA+GF エラストマー
使用目的剪定鋏
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ