材質鉄(クロメートメッキ)
種類割ピン
表面処理クロメート
JIS規格JIS B 1351
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)
種類割ピン
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類割ピン
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール
列数1列
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール
質量(g)47400
タイプ割ピン
ピッチ(mm)63.5
ユニットリンク数48
コード250-6745
引張強度(kN)470.7
ローラー外径(Φmm)39.68
チェーンNo.200
アズワン品番65-1994-42
最大許容荷重(kN)71.6
内リンク内幅(mm)37.85
1本
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール
質量(g)29040
タイプ割ピン
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
コード250-6744
引張強度(kN)279.5
ローラー外径(Φmm)28.58
チェーンNo.160
アズワン品番65-1994-37
最大許容荷重(kN)53
内リンク内幅(mm)31.55
1本
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6058
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
列数2列
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.120
平均引張強度(kN)313.8
内リンク内幅(mm)25.4
最大許容張力(kN)30.4
1本
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用
材質スチール
タイプ割ピン
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品です。
材質スチール
タイプCPタイプ
列数1列
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様コネクティングリンク(割りピン形)
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
トラスコ品番207-3095
材質スチール
列数1
適合チェーンNo.60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
材質鉄
寸法(mm)Φ8×22
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ユニット長さ(m)3
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ピン形式割ピン形
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用
材質スチール
列数2列
関連キーワード
1
2
次へ