1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-21
1パック(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
用途御影石等の荒割りに使用します。
仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
呼びサイズは下穴の径になります。
用途御影石等の荒割作業。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)160
関連キーワード