印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ピンク
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ負債の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
家族の郵便物整理に便利。ショップからのセール案内ハガキ、割引ハガキを壁掛け掲示して買い物前に確認ができる。ステイホームで増加した懸賞ユーザーが懸賞ハガキを掲示して応募締め切り確認、応募シールの収納に便利に使える。
サイズハガキ
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約116×16×163、(展開時)約116×14×724
ポケット内寸法(mm)約W115×H152
収納枚数1ポケットにつきハガキ1-2枚
質量(g)約87
RoHS指令(10物質対応)対応
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ長3封筒
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765
ポケット内寸法(mm)約W253×H130
収納枚数1ポケットにつき封筒1-2枚
質量(g)約154
RoHS指令(10物質対応)対応
●大容量10TB HDD対応のドッキングスタンド!
本製品は、2.5/3.5インチSATAハードディスクやSSDがセット可能なドッキングスタンドです。最新のWindows10やmacOSに対応しており簡単に外付けHDD/SSDとして使用できますので、手持ちのハードディスクを有効活用できます。ネジや工具を使わなくても挿すだけで動作し、簡単にパソコンと接続することができます。
●UASPモード対応!超高速転送を実現!
本製品は、jmicron社が発表した最新のUSB変換チップ『JMS578』が搭載されておりUASPモード接続が可能となっております。これにより、SATA6G SSDをセットすればSSDの性能を限界まで引き出すことができます。
●さまざまなドライブに対応!
本製品は3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ、種類を 問わず、すべてのベイで使用できます。
●ECOモード搭載
電源連動機能 : 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを開店・停止させます。
スリープ機能 : HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの開店を停止します。
再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
●製品購入特典
1.データ復元ソフトシェア16年連続No.1を誇るAOSデータ社体験版ソフトウェア2種をバンドル
2.AOSリーガルテック社が提供するハードディスク/SSDデータ復元サービスの割引提供特典
USBケーブル長(cm)約70
質量(g)約250
保証期間12か月間
仕様●対応OS:Windows11/10/8.1/7/Vista、Mac OS(10.6.8以降) ※ご利用環境により動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。●対応環境:USB3.0または、2.0接続端子搭載PC●対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5/3.5インチHDD、SSD(最大8TBまで)●サイズ:約W130×H58×D76mm(突起部含まず)●梱包内容:製品本体(本製品にHDDは含まれておりません)、日本語マニュアル、AOS特別体験版CD、USB3.0ケーブル、ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0
質量(g)約5
シリーズXスタンパー
インク色黒
書体明朝体
印面サイズ(mm)4×21
RoHS指令(10物質対応)対応
クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!
仕様クローン機能:非対応
付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン
本体質量(g)52
対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)
対応ドライブ:2.5インチ対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)11×35×105
通信速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.1 Type-C
RAID機能非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
関連キーワード