職人手作りの強度に優れた鍛造品です。
両端焼入れ済みです。
強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。
便利な穴付きです。
酸化皮膜の表面処理済みです。
用途クサビ作業に
全長(mm)155
質量(g)250
寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)
1本
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに
材質炭素鋼
全長(mm)185
質量(kg)1.35
寸法H(mm)37
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)53.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
種別転倒防止ストッパー
エスコ品番EA979DH-21
1パック(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に
コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に
土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに
撤去できない大きな庭石の小割りに
寸法(mm)17×280×22Φ
シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質炭素鋼S45C
全長(mm)230
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)160
関連キーワード