ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色黒
商品タイプ本体
方式ノック式
インク油性
色数単色
加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6
最大径(Φmm)12.4
材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)144
質量(g)13
シリーズパワータンク
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 199
入数(本)1
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
線の太さ細字
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4
適合本体シリーズ名パワータンク単色
方式ノック式
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。
書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい!
一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。
10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。
ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
仕様抗菌仕様
材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り
全長(mm)144
最大径(Φmm)13.8
替芯BKRF-6F-B(黒)
インク油性インキ
色数単色
線の太さ細字
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400
自然長(mm)140
適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番818-5670
質量(g)12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
濡れた紙にも書け、上向き筆記も可能な加圧機構搭載。丈夫で壊れにくいメタルボディ
用途アウトドア、屋外作業、配達、DIY、調理場に
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯K-07
入数(本)1
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
手動型のものと同じ作動をします。
スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。
通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
一本で幅広い用途に対応!!
細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生ポリプロピレン
線幅(mm)細/0.8、極細/0.4
インク油性
材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール
入数1本
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号15 112 023
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。
小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945
材質ポリエステル(PE)
寸法(mm)690×330(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル(PE)
質量(g)380
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)11.3
厚さ(mm)14.8
全長(mm)139.6
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
商品タイプ本体
全長(mm)141.0
質量(g)9.7
最大径(Φmm)11.2
先端ボール径(mm)0.5
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。
低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)
トラスコ品番491-5411
ストローク(mm)105
質量(kg)160
奥行(mm)700
内寸(mm)【フレーム】400
全高1100mm(手動ハンドル除く)
作業面寸法(mm)270~370
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)8.9
寸法(mm)130
芯色黒
入数(本)1
アズワン品番1-9639-01
寸法(mm)370×345×567
質量(kg)35
1個
¥549,800
税込¥604,780
92日以内出荷
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
シリーズFS
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード