給湯の圧力不足を軽減。
仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)2
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
周囲温度(℃)40
使用水温(℃)85以下
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
液温範囲(℃)85以下(清水)
周囲温度(℃)40
モータプロテクター自動復帰
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
簡単操作でどこでもシャワー
簡単な洗車や泥落としに
マリンスポーツやレジャーに
ガーデニングや庭掃除に
キャンプ等のアウトドアに最適です。
その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど
使い方は色々。
材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール
質量(kg)約1.0
容量(L)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用
質量(kg)7
形式渦巻きポンプ
制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式
電源コード(m)1.8
機能空運転防止機能
許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200
保護方式過電流検知式電動機焼損保護
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。
付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット
トラスコ品番338-1790
質量(kg)5.5
タンク容量(L)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296
最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2
材質(タンク)樹脂
吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)(アキュムレーター)1
制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内形
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様加圧専用
トラスコ品番850-9584
幅(mm)168.5
質量(kg)9
高さ(mm)181
奥行(mm)288
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84
全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
測定部位上腕
仕様メーター部角度調整可(2段階)
種別送気球カバー付き
材質メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金
質量(kg)4.6
測定範囲20~300mmHg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×890~1230
アズワン品番8-7867-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌々日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
用途低公害エンジンの点検整備に。
トラスコ品番755-0332
材質本体/硬化ビニール
寸法(mm)(ポンプ)180×56×260
質量(g)295
ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)90以下
取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)-10~40
適合径(Φmm)100用(井戸)
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。
適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。
圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。
安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。
2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用
仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ
出力(kW)0.3
極数2極
周波数(Hz)50/60
制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと)
口径(Φmm)20
電動機(W)300
電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵
取扱液清水
絶縁階級B種
設置場所屋内
材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理)
材質(羽根車)PPS樹脂
材質(主軸)アルミナセラミックス
保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度)
液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時)
相単相
許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下)
ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。
4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。
ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)100
電源AC
定格周波数(Hz)50/60兼用
ポンプの種類ドライ
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。
溶剤系・水性の両方に対応。
本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に
質量(g)380
最大容量(L)0.9
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
コンパクト&スリムで場所を取らないインテリアにも馴染む優れたデザイン 幅、奥行きともにB5判より小さく、置く場所を選ばないサイズ。キッチンカウンターやリビングに置いたままでもインテリアとして楽しめるスタイリッシュなデザイン。また、スリムなので収納にも便利です。軽量設計で、出し入れや持ち運びも楽々 コンパクト&スリムなうえに、約1.4kgという軽量設計だから収納時の出し入れや持ち運びもラクラク。本格的なエスプレッソコーヒーを毎日手軽に楽しめことができます。本格的でおいしいエスプレッソコーヒーを楽しめる エスプレッソコーヒーは「クレマ」と呼ばれている表面を覆う細かい泡がおいしさの鍵を握ると言われています。内蔵されている加圧ポンプできめ細かなクレマを実現。専用コーヒータンパー付きで、さらにおいしく クイックレマに付属されている専用コーヒータンパーは、重さのあるベースと握りやすいハンドルに加え、フィルターの直径にピッタリのサイズなのでコーヒー粉をしっかりタンピングできて本格的なおいしいエスプレッソコーヒーを実現します。好みの温度で楽しめる温度調節機能 湯温は、85℃~95℃の間の1℃刻み、11段階まで調整ができます。温度コントローラーシステムが選んだ湯温までお湯を沸かし、フィルター内のコーヒー豆をまんべんなく蒸らしてから、お好みのおいしさでエスプレッソコーヒーを抽出することができます。スピーディーだから飲みたい時にすぐ飲める ハイスピード加熱システムで抽出ボタンを押してから約30秒※で1人分の抽出が完了します。スピーディーに抽出できるから、本格的なエスプレッソコーヒーがすぐに作れます。※水量60mlでエスプレッソコーヒー約50ml抽出時。場所を選ばず使える、コードレスモードが便利 電源コンセントを繋がなくても30回までは使用可能な「コードレスモード」を搭載※コードレスモードの場合、お湯を別途ご用意ください。タッチパネルで操作が簡単。フィルターは取り外し可能で、お手入れもラクラク。見やすい水量目盛り 一目で確認できる水量目盛りで、飲みたいエスプレッソコーヒーの量に合わせて都度給水できます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ポンプを押して加圧、空気の圧力で炭酸飲料・炭酸水の炭酸抜けを防ぎシュワシュワ感をキープします。
材質ポリアセタール、エラストマー
色ピンク
質量(g)30.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×50
品名・タイプボトルストッパー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
加圧方式手動油圧ポンプ
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ13mm複式ボールタップ
配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)ポリエチレン
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ