6,315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7602 型式2RC 能力ねじ切(B):19~39 適合パイプ薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 食付4.5P 加工ねじ平行ねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
653 税込718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
578 税込636
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=110)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)261 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)110 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.1 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)80 寸法D3(Φmm)14.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11731
1個
399 税込439
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=85)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)3.1 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)100 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11734
1個
349 税込384
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L1=65)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2.3 寸法E(mm)3.7 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)9.8 表面仕上げ生地 タキゲンコード11738
1個
239 税込263
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 表面仕上げ生地 タキゲンコード11724
1個
359 税込395
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)2管型加工蝶番(L=65 W=60)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード11718
1個
229 税込252
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)261 表面仕上げ生地 タキゲンコード11721
1個
389 税込428
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)102 表面仕上げ生地 タキゲンコード11723
1個
269 税込296
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)385 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード11765
1個
499 税込549
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)352 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ生地 タキゲンコード11772
1個
489 税込538
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)376 寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm)110 寸法t(mm)4 寸法E(mm)4.2 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)110 寸法D3(Φmm)16.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード11732
1個
479 税込527
4日以内出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番298-1661 型式S40A3 電源(V)100 消費電力(W)500 能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3.2 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.6 表面仕上げ生地 タキゲンコード11739
1個
319 税込351
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)154 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード11759
1個
329 税込362
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)376 表面仕上げ生地 タキゲンコード12997
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)154 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)3 寸法E(mm)4.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)60 寸法D3(Φmm)12.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12996
1個
823 税込905
4日以内出荷

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここは加工場 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)