全長(mm)350
穴径(Φmm)0.4
穴数500
取付ねじG1/4
適合ホース内径(Φmm)15
頭径(縦×横)(mm)45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用
取付内径(Φmm)27.5
全長(mm)350
適合ホース内径(Φmm)15
頭径(縦×横)(mm)45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W65×H55×D285
全長(mm)285
質量(g)100
穴径(Φmm)0.4
穴数571
主な用途園芸用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W105×H68×D650
全長(mm)595
質量(g)280
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
主な用途一般・農業用
アズワン品番64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)420
本体質量(g)360
適合ホース内径(Φmm)15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
適合機種人力・動力用
関連資料(10.1MB)
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質持ち手部分塩ビ缶
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
定植前の苗シャワー処理1回で、定植後約1ヵ月間高い防虫効果が持続します。(苗シャワー処理とは、ジョウロや動噴で、セルトレイやペーパーポットの苗に散布する灌注処理のことです。)
コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、タネバエまで効く幅広い殺虫活性。
移行性に優れ、根から吸収された有効成分が、作物全体にいきわたります。
有効成分クロラントラニリプロール8.7%、チアメトキサム17.5%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22555
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(250mL)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード