ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し
カバーなし
キャスターなし
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付
カバーなし
キャスターなし
有効幅(mm)(フック)35
巻取形式手動
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480
仕様ドラムのみ
質量(kg)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色ヤマブキ
仕様ISO金具付
材質軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)14.6
破壊圧力(MPa)16
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
材料塩化ビニール
使用流体農薬、薬品
許容圧力(MPa)3.5
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助
質量(kg)1.3
全長(cm)64.2
適合ホース動噴ホース
全幅(cm)16.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
部品名称ゴム
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.59、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.37、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.37、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.37、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.37
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)
巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
電動噴霧器 MS-252R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.38MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
型式【ポンプ】SP357
燃料ガソリン
寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100
常用圧力(MPa)【ポンプ】4
エンジン部最大出力3kW
乾燥質量(kg)110
始動方式リコイル
吸水量(L/min)23.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915
走行タイプ前進1速、ミッション
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
仕様組立式
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
巻取形式手動
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。
材質PP
寸法(mm)430×40×高さ35
色ブラウン
対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
部品名称ストツパ-B
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB)
図解NoSSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.38、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.60、SSA-α510-110 ホースリール部品_No.26、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.38、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.38、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.38
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
規格チヨウアツベン-ヤクタンク
部品名称ホースマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.42、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.23、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.23、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.23、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.23
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
部品名称ストツパーA
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB)
図解NoSSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.39、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.39、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.39、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.61、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.39、SSA-α510-110 ホースリール部品_No.21
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称ベルトカバー
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.47、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.59、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.47、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.47、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.47
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
部品名称コツクステー
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.49、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.55、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.49、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.49、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.49
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
備考※2004年12月~
規格ドウフン-サンポウコツク
部品名称ホースマトメ(カナグ テーパ)
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.10、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.10、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.49、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.10、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.10
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称ニツプル 1/4
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.89MB)
図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.25、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.47、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.21、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.20、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.25、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.25
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
備考10X580L
規格ドウフン-JP
部品名称ホースマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.11、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.11、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.36、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.11
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
規格SW16オスXG3/8メス
部品名称ジヨイント
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.15、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.67、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.15、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.15、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.15
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
備考10X1600L
規格マキシヤ
部品名称ホースマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.18、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.29、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.18、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.18、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.18
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ