ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50
質量(kg)3.3
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
仕様組立式
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)20
タイヤタイプエアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)100
質量(kg)14.5
ハンドル高さ(mm)588
全長(mm)1353
全幅(mm)616
付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
質量(kg)1
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるアルミ製。
しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150
質量(kg)7.7
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)14.6
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
洗車・散水などに向いています。
板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m)20
質量(kg)3.4
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
鉄製のため頑丈です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)8
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に
関連資料(10.1MB)
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100
質量(kg)10.4
ホース径(Φmm)13
適合ホースG1/2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
寸法(mm)350×485×360
本体質量(kg)4.4
適合ホース最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1
電源AC100Vモーター
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
液量(L)30
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
規格S16
図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格M8X22
部品名称6カクボルト M8X22
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.59MB) 展開図17(1.48MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB)
図解NoVSM100-11 本体部品_No.67、MKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.21、MS153EW-3M 本体部品_No.22、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.67、MS153EW-3K 本体部品_No.22、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.44、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.65、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、SSA-F600I ファンクラッチ及びスロットル部品_No.37、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.21、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.27
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M6X20
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.98MB)
図解NoSSA-F1010 オイルポンプ部品_No.32、VSA100-11 1992ネン カウンタシャフト部品_No.57、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、VSM100-11 カウンタシャフト部品_No.57、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.74、VSA-310M 風筒部品_No.41、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-102D 巻取機部品_No.35、VSA100-11 1990ネン カウンタシャフト部品_No.57、MSC1-62 巻取機部品_No.35、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSC1-105S 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.48、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.57、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクボルト M6X20_No.35、VSM100-11 メータパネル部品_No.74、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.74
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M6X15
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB)
図解NoSSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.7、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 6カクボルト_No.39、SSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.7、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.7、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.22、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.7、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 6カクボルト_No.20、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 6カクボルト_No.7、MSC5-100Uクミタテ 本体部品 6カクボルト_No.9、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.7
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格400メツシユ
部品名称ストレーナーマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB)
図解No細霧ノズルBセット 部品_No.10、MS410ENA-M 付属品部品_No.14、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.14、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.4、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.4、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.11、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.4、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.14
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称ボールバルブ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.61MB)
図解NoSSA-V1010 散布切替配管部品_No.52、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.31、SSA-G565 巻取機部品_No.20、SSA-G565 ジェットポンプ部品_No.3、SSA-α520 薬液配管部品_No.2、SSA-V1021CL 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-α520 付属品,オプション(1)部品_No.17、SSA-α522 ホース巻取機部品_No.20、SSA-G545 ジェットポンプ部品_No.3、SSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.31、SSA-α522 ジェットポンプ取付部品_No.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ