メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
こんなお得な商品も!

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製
モノタロウ
¥309
税込¥340
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
トラスコ品番102-7381
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)119
厚さ(mm)38
間口(mm)247
縦(mm)247
横(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。
高さ(mm)465
タイプ角タイプ
奥行(mm)367
容量(L)20
間口(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース
材質アルミ
外径(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。
材質主成分:塩化カルシウム
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ・オーブンOK。表面が滑らかなので油汚れもスッキリ落とせる。本体に色移り、匂い移りしません。
材質(本体)耐熱ガラス
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
11日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)1000(コーヒー豆約300g)
質量(g)633
本体寸法(mm)104×104×167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)750(コーヒー豆約250g)
質量(g)503
本体寸法(mm)104×104×134
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です
材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)
容量(mL)500(コーヒー豆約150g)
質量(g)400
本体寸法(mm)104×104×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
冷蔵庫から取り出して、そのまま電子レンジへ。フタをしたまま電子レンジOK。フタを外せばオーブンOK。ラップ要らずで積み重ね保存ができ、透明なので中身が見やすい。匂いや色移りがしにくいです
形状丸形
色ホワイト
電子レンジ○
1976年創業いかにもイタリアン、斬新なデザインと機能性を兼ね備えたポット。
ヨーロッパで主流の、匂い移りせず、保温・保冷機能の高いガラスライナー採用。
ワンタッチレバーで簡単に注げます。ポットを倒してもこぼれない安心安全設計。
シャープなデザインと、北欧調のスモーキーカラーがポイント。
※BPAフリー
機能転倒湯漏れ防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×15×26
質量(g)約750
保温効力(℃)70以上/10時間、55以上/24時間
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ソーダ石灰ガラス、シリコンゴム
保冷効力(℃)6以下/6時間
容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
トラスコ品番602-0984
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
厚さ(mm)2.5
寸法L(mm)1996±3.0
呼び径(mm)13
寸法t(mm)2.5
寸法D(mm)18
外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に!手でまっすぐ切れる!テープ。作業性が良好、包装後の仕上がりもきれいです。また、ゴム系粘着剤のため低温適性にも優れます。・手切れできることにより作業性、安全性がアップ!。・低温下でも優れた粘着力!。・天然由来成分12%配合。・匂いが少ない
用途カッターが使用できない環境、異物混入防止等にも最適です。
幅(mm)50
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)65
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(4個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約16
内容量(L)160
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(8個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約23
内容量(L)300
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
用途梱包用
幅(mm)50
色茶
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)85
1箱(50巻)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの4タイプ。
用途梱包用
幅(mm)50
色透明
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)85
1箱(50巻)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの3タイプ。
用途梱包用
幅(mm)50
色茶
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)65
1箱(50巻)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!。・匂いが少ない。・天然由来成分12%配合。テープの厚みは65μと85μの2タイプ。
用途梱包用
幅(mm)50
色透明
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)65
1箱(50巻)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
気になるワキや足のニオイ・・・嫌なニオイの元を完全削除 5つのポイントで嫌なニオイの元を完全削除!!
アポクリン汗腺から汗や皮脂分泌量を抑える働きがあり、汗や皮脂による匂いの発生を抑えてくれます。
ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えることで、気になるニオイをしっかりブロック。
さらっとした使用感でウォータープルーフ処方。汗や水に強く効果が長持ちします。
茶エキスや、ワレモコウ・シャクヤクなどの保湿成分を配合しお肌を整えてくれます。また、爽やかなグレープフルーツの香りで爽快感UP
用途わきが、皮膚汗臭、制汗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40g)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました!
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
仕様塗装道具:ウエス、スチールウール
種類木部用ワックス
主成分蜜蝋・カルナウバ蝋
使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)
主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
塗布面積(m2)50/回
危険等級Ⅲ
使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)
希釈無希釈
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性保護、ツヤ出し
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
RS Pro 1.75 mm 黒色 PLA マット 3D プリンタ用フィラメント、 kg RS Pro マット PLA は、通常の PLA プラスチックのバリエーションを簡単に印刷でき、審美的なマット効果を備えた 3D プリンタフィラメントです。表面が光を拡散してマットな風合いになり、ざらっとした仕上がりになります。つや消し仕上げで自然な風合いになります。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。PLA は汎用性が高く耐久 Durable なので、幅広い用途に使用できます。 特長と利点 低温でも簡単に出力 自然な風合いの粗めの仕上がり 低屈折率によるつや消し効果 反りが少ない 匂いが少ない 用途 ポリ乳酸( PLA )は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、そのシンプルさ、寸法精度、低コストにより、 3D プリントに使用される最も一般的な材質の つです。 PLA は非常に汎用性の高い素材で、 3D プリンタを使用してさまざまなオブジェクトを作成することができ、次のようなさまざまな用途で使用されています。 おもちゃ エンターテイメント 医療 ケータリング 包装 標識 よくある質問 ABSの利点 PLA フィラメントは、さまざまな用途に合わせて、さまざまなシェードとスタイルが用意されており、優れた利点があります。PLA は冷却時に ABS プラスチックよりも小さく収縮でき、優れた幾何安定性を備えているので、 Durable Ability では、耐久性の高い素材を必要とする機械的でない用途に最適です。 どの 3D プリンタを使用した印刷に適していますか? RS Pro マット PLA フィラメントは、 FFF 又は FDM テクノロジを使用する、あらゆる一般的なデスクトップ 3D プリンタで使用できます。ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60 Cです。
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLAマット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,630
税込¥18,293
翌々日出荷
関連キーワード