樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
形状平型
寸法A(mm)12
深さ(mm)3
寸法B(mm)5
ステンレス製。高品質で丈夫なモールド。ほとんどのカセットに使用可能。優れた熱伝導。角は丸みを帯びており、ケガの危険性を低減
熱伝導性に優れています。各種カセット・リングに適合します。パラフィンが容易にはがれる構造です。
材質ステンレス(SUS304)
生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
扱いやすく広範囲に使用できるエポキシ包埋樹脂です。
セット内容主剤200g 2本 硬化剤200g 2本 加速剤20g 1本
1式
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。
4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン
形状円柱
包埋剤Neg-50を使用すると試料温度が-50℃まで対応。脂肪組織の薄切に最適
容量(mL)118
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
パラフィン包埋ブロック作業用ブロック台。標準の包埋皿にフィットするサイズです。
仕様A型-4面(凹凸付)
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×12
入数(個)1000
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン
形状板状
危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存にも使用できます。 メガタイプは8~9mmの厚いサンプルの包埋用です。
寸法(mm)28×41×6
パラフィン包埋処理工程(エタノール脱水→キシレン→パラフィン)に対応した包埋カセット用ラベルです。包埋カセットの標本をバーコードで管理可能です(保管場所管理、トレーサビリティ等)。手書きによるヒューマンエラーの防止ができます。
種別包埋カセット用 1巻(2,000枚入)
アズワン品番3-6542-01
1巻(2000枚)
¥29,100
税込¥32,010
当日出荷
凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
容量(mL)118
凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。
材質プラスチック
入数(枚)100
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様DMSO:非含有
内容量(kg)2.5×4袋
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)58~60
1個(2.5kg×4袋)
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
アズワン品番2-4896-01
寸法(mm)384×232×54
1袋(6個)
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
品番2922-04
色カセット用スポンジ
入数(枚)500
TGK品番198-19-96-26
仕様寸法:30×25×2mm
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
サンプルを正しい位置に保ちます。
標準の包埋皿、ミクロトームホルダーにフィットします。
外寸法(mm)28×41×12H
内寸法(mm)22×22×9Hmm(四隅に3Φmmステム有り)
材質ABS
組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
寸法(mm)包埋:23×31×14
サイズ21号
入数(枚)6
1組(6枚)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
入数(枚)12
包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
寸法(mm)405×230×51
使用温度範囲(℃)-80~+80
アズワン品番2-4896-02
1個(2個)
¥21,000
税込¥23,100
翌々日出荷
別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック。積み重ね収納可能。高衝撃耐性プラスチックで丈夫。最大250カセット収納可能
仕様●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cm
アズワン品番65-4341-26
1セット(2個)
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
微小検体用の0.5mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。
2.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。
1.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。
微小検体用の0.5mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
微小検体用の0.5mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
微小検体用の0.5mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
1.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
1.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。
ルーチン標本作成用に適しています。均一化された分子量のプラスチックポリマーを含む高精製パラフィンです。
保管環境冷蔵
関連キーワード
1
2
3
次へ