種別店舗
文字のぼり 業務用包装資材は当店で ポリ袋・弁当容器・箸・洗剤など種類豊富に取り揃えております。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
材質A-PET
質量(g/枚)6.5
寸法(横×縦×深さ)(mm)167×115×43
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
DMやポスティングの包装資材として最適な、テープ付きの透明OPP封筒です。
材質OPPフィルム
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
軽包装資材として使えるケース。
定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます!
トラスコ品番208-0779
色白
サイズ定形外
質量(g)265
テープ種類クイック
縦(mm)335
横(mm)250
郵便番号欄なし
マチ(mm)30
テープあり
窓枠なし
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
ラッピング用包装資材
材質コート紙66.3g
寸法(幅W×高さH)(mm)750×528
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。
材質ラメフィルム・生ゴム
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
軽包装資材として使えるケースです。
用途ネコポス、定形外規格内どちらでも対応可能、運送コスト削減に
仕様ポストインカートン
トラスコ品番208-0667
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
質量(kg)6.5
入数(枚)50
内寸奥行(mm)310
内寸幅(mm)223
奥行D×幅W×高さH(mm)225×312×25/30
アズワン品番64-8344-93
外寸法・幅(mm)225
外寸法・高さ(mm)25/30
外寸法・奥行(mm)312
内寸高さ(mm)23/28
1箱(50枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。片花結びタイプ。
材質生ゴム・ポリエステル糸
全長(cm)58
折径(cm)11
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。両花結びタイプ。
材質生ゴム・ポリエステル糸
全長(cm)38
折径(cm)16
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質スチロール樹脂
色ホワイトクリア
耐荷重(kg)5
寸法(cm)W39×D36×H3
製品質量(g)650
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kg)5
寸法(cm)W30×D40×H2
製品質量(g)360
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1セット(24個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質スチロール樹脂
色ホワイトクリア
耐荷重(kg)5
寸法(cm)W39×D36×H3
製品質量(g)650
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1セット(36個×2枚)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kg)5
寸法(cm)W30×D40×H2
製品質量(g)360
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ