「化学 模型」の検索結果
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本
使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚
使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基など
セット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
分子構造模型COシリーズ
グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット
有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。
M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)6個、酸素(赤)(4穴)1個、窒素(青)(3穴)1個、窒素(青)(4穴)2個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、リン(紫)(3穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、ハロゲン(緑)(1穴)6個、金属(銀)(1穴)2個、金属(銀)(2穴)3個、金属(銀)(3穴)1個、金属(銀)(4穴)1個、金属(銀)(6穴)1個、ホウ素(ベージュ)(3穴)1個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各1個、ミディアムボンド(灰)25個、ロングボンド(灰)12個、パドル1色3個
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り
種別(22層)
寸法(Φ×mm)約110×440
縮尺2Å=10mm
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
中学校~大学まで幅広く活用できる分子構造模型。
電子の軌道の学習も可能。
分子の形を理解するのに最適。
セット内容Ⅰ球14個、Ⅱ球3種計5個、Ⅲ球3種計10個、Ⅳ球2種計8個、E球36個、スリーブ:4種計115個
1セット
¥4,000
税込¥4,400
15日以内出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容炭素(黒)(4穴)42個、水素(白)(1穴)98個、窒素(青)(3穴)7個、窒素(青)(4穴)14個、酸素(赤)(2穴)42個、酸素(赤)(4穴)7個、硫黄(黄)(2穴)7個、硫黄(黄)(6穴)7個、リン(紫)(3穴)7個、リン(紫)(5穴)7個、ロングボンド(灰)84個、ハロゲン(緑)(1穴)42個、金属(銀)(1穴)14個、金属(銀)(2穴)21個、金属(銀)(3穴)7個、金属(銀)(4穴)7個、金属(銀)(6穴)7個、ホウ素(ベージュ)(3穴)7個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各7個、パドル1色21個、ミディアムボンド(灰)175個
ケース寸法(mm)312×432×78
1セット
¥41,200
税込¥45,320
10日以内出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
丈夫で壊れにくくなっています。
部品がなくなっても、補充できます。
1セット
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。
模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。
仕様体心立方格子、面心立方格子、六方最密格子、食塩結晶構造模型2種、ダイヤモンド単位格子模型の6種をセットにしたもの
種別PUC-7(6種セット)
1セット
¥100,000
税込¥110,000
4日以内出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約8.0
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)22
長さ(m)約2.6
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn50%-Pb50%
融点(℃)183-215
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約10
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り
質量(g)18
長さ(m)約2.8
線径(Φmm)1.2
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
1個(1個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!。商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書
材質重曹、クエン酸、PP
寸法(mm)90×143×40
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
9種類の原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1個~6個の結合穴が設けられています。
原子間の結合は長さの違う3種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合のようすが直感的に理解できます。
セット内容水素(白)Φ19mm(1穴)30個、炭素(黒)Φ14mm(4穴)14個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)6個、窒素(青)Φ23mm(4穴)4個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、臭素(橙)Φ17mm(1穴)2個、ヨウ素(紫)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ25mm(6穴)2個、ボンド(ミディアム)40個、ボンド(ロング)12個、ボンド(ショート)50個、ショートボンド外し具1個
材質【格納箱】プラスチック
寸法(mm)230×167×30
1セット
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
モリモッド分子模型。生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケース
ケース寸法(mm)100×224×37
1セット
¥4,700
税込¥5,170
6日以内出荷
高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥499
税込¥549
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
柔らかい不織布研磨シートです。
ぴったんパッドに装着して平面研磨、またそのままで曲面の研磨にもお使いいただけます。
木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
寸法(mm)50×105
適合材金属、木工等
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙
タイプ低粘度型
仕様低粘度型
成分シアノアクリレート(95%以上)
種別化学反応形接着剤
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。
ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。
さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス
質量(g)3
危険物の類別非危険物
1本(3g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ぴったんパッド専用の研磨紙です。
裏面がベルクロになっていますのでワンタッチで交換することができます。
木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
寸法(mm)45×105
入数2
1
2
次へ