吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394
質量(kg)0.47
色クリームグレイ
長さ(m)1
パイプ径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)4000
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
材質ステンレス
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)3650
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
材質鋼
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
サービス分類オーダー・加工
サービス分類オーダー・加工
オールステンレス製ですので美観、耐食性、耐久性、強などに優れ、かつメンテナンスフリーの研磨仕上げを施した装飾・構造材としてはならない素材として幅広く活用されております。海沿いの地域・錆びては困る場所(風呂・外回り)に最適です。
用途海沿いの地域に。錆びては困る場所(風呂・外回り)に。ハンガーパイプとして。タオルハンガーとして。手すりとして。
1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
種類物干竿
適合シリーズBP、LSノングレーチング、スーパーLS、レフィノⅢ、レフィノΣ、レフィノノングレーチング、レフィノワイド浴槽、レフィノ限定品、厳選SCⅠ、厳選SCⅡ、直需向OR
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高天井及び化粧板天井用パイプ 810~1010mm(ホワイト)
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。
外径(Φmm)32
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。
セット内容パイプ×1、止めソケット×2、ビス
外径(Φmm)32
ビス長さ(mm)止めソケット:30×2本
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。
外径(Φmm)32
セット内容パイプ本体:L=1139
色素地
種類物干竿
適合シリーズLSノングレーチング、スーパーLS、レフィノⅢ、レフィノⅣ、レフィノΣ、レフィノノングレーチング、レフィノ限定品、厳選SCⅡ
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)22
光源LED
LED使用数(個)CHIP×2
仕様クリアレンズ
機能点灯
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。
バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ
付属品Oリング
材質真鍮挽物
オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。
適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。
この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本
色パールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ