13,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

東洋アルチタイト化粧板(L)
用途不要になった壁穴を塞ぐときにご使用ください。 材質SUS304 外形寸法(縦×横)(mm)450×360
1セット
3,698 税込4,068
9日以内出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ ホワイト グリーン購入法適合
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

厚さ(mm)2.5 寸法(mm)910×1820 タイプ塗装カラー化粧板(ウレタンタイプ)
1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブルなプリント紙化粧繊維板、DIYにも最適!
材質プリント紙化粧繊維板 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)920×1830
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)。軽量で自在に切断可能です。
用途棚板として幅広い用途で利用可能 材質ファルカタ合板/ラワン合板 厚さ(mm)9
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クトクマーケティングクトク収納化粧板
エコ商品
暮らしを快適にする為に忘れてはならないのが空間です。しかし多様化するライフスタイルの中で室内は小物や備品で雑然としがちです。そこで注目されるのがクローゼットや押入等の収納スペースです。収納上手は、その人の魅力をアップさせます。美しく、清潔な仕上がりを得られるクトク収納化粧板でより快適な空間を演出してみてください。
用途押入及びクローゼット等の内張り 関連資料(0.23MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Melamine 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に 長さ(mm)50~2200 幅(mm)50~1200 厚さ(mm)0.95 サービス分類オーダー・加工
1枚
264 税込290
5日以内出荷

大判の手すき和紙を使用した不燃化粧板です。越前和紙「越」と木と冬を合わせた漢字「柊(ひいらぎ)」をつなげ、雪のように白い越前和紙と北陸地域の原風景である冬を表現しています。フクビのコーティング技術によって、不燃と防汚の効果を付与。ホテルや商業施設当の顔となり、海外の方が多く訪れる空間に日本の伝統美を写し出す不燃化粧板です。
用途内装建材 寸法(mm)3.2×930×1850 基材ガラス繊維補強酸化マグネシウム板 表面コーティング処理手すき和紙 認定番号【不燃】NM-4959
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石がくっつくアクセント化粧ボード。気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。 釘や画びょうが不要なので壁を傷つける心配もありません。
厚さ(mm)3.5 材質MDF+スチール+樹脂シート
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用目地テープ。
材質粘着剤付塩ビフィルム 幅(mm)20 長さ(m)25
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用アルミ見切。
材質アルミ電着塗装 長さ(mm)2000
1ケース(2本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途収納用 カウンター・天面化粧板
用途カウンター・天面化粧板 厚さ(mm)18 奥行(mm)405
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)634~1284 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。すき間を隠す幕板としても使えます。
幅(mm)909 厚さ(mm)2.7 基材MDF(裏面防湿シート貼り) 表面樹脂化粧シート貼り
1ケース(2枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様ノックダウン方式 材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール 材質(脚部)スチール
1個
26,433 税込29,076
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用コーナーキャップ。 四方の木口面が露出する場合に見切り材と組み合わせてご使用ください。
材質樹脂 厚さ(mm)8.5 寸法(幅W×長さL)(mm)23×23 関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB) 取扱説明書(0.27MB)
1箱(4個)
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用見切り材。 上下左右の木口面が露出する場合にご使用ください。
長さ(mm)2440 材質樹脂 関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB) 取扱説明書(0.27MB)
1箱(2本)
3,498 税込3,848
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北海道トド松を使用した自社生産4mm合板の採用を国内で初めて実現。植林育林で管理されたトド松を採用する事で、サスティナブル(持続可能)な製品作りが可能になりました。針葉樹合板の課題であった木目の凹凸を化粧板基材水準まで平滑に加工する事に成功。トド松合板にクロスシートをラミネートし、軽さを生かした施工性の高い内装化粧板。
仕様端部コバ巻:端部仕上げ、JAS製品、国産材合板、完全国内生産、軽量 寸法(mm)4×606×2425
1セット(12枚)
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール 高さ(mm)1948 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)メタル化粧板
長さ(mm)2450 幅(mm)1230 抽象 関連資料(6.45MB)
1セット(4枚)
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(6枚)
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

キズ・汚れに強い不燃化粧材、セラール クマちゃんが子どもたちに手洗い・うがいを正しくガイドします。
厚さ(mm)3 寸法(mm)±2 寸法(幅W×高さH)(mm)1235×2455 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1セット(4枚)
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)