イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
精製水に高保水成分リピジュアを配合。お肌にみずみずしいうるおいを与えます。上質の天然コットン100%使用。やわらかくやさしい肌あたりです。外出先でも使える、携帯に便利な個別包装タイプです。無香料、無着色、アルコールフリー、防腐剤フリー。高圧蒸気滅菌処理済み
1個(20包)
¥339
税込¥373
翌日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。
成分イオン交換水(100%)
トラスコ品番171-8151
材質ポリエチレン製
適合規格A2
箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400
アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
名称蒸留水
種別蒸留水
容量(mL)500
等級GR
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
成分高純度精製水(100%)
トラスコ品番445-4081
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)5
適合規格A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
適合規格A4
適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水
導電率2.0μS/cm以下
トラスコ品番857-0473
適合規格A1相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
ポータースモーク専用液は、安全性の高い成分を使用しています。しかも不燃性で安心です。
用途PS-2006用
成分【専用液】プロピレングリコール(食品添加用グレード)、トリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール(化粧品グレード)精製水、ごく微量の香料
適合機種・PS-2002・PS-2005・PS-2006・PS-2007
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
品名英名:Water, distilled
容量(L)20
規格GR
等級GR
適合規格A4相当
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-12
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598
質量(kg)10.5
容量(L)10
適合規格A2~A3相当
コック無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20
適合規格A1相当
滅菌ろ過滅菌済
アズワン品番4-930-01
試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
サトウキビ由来の発酵エタノールを精製し、純度を高めたエタノールです。
手作り化粧水に、香料の薄め液に、植物成分の抽出に、精密機械のクリーニングに、センサー部分のふき取りなどに使用できます。
容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル)
容量(L)10
適合規格A2相当
サイズ(mm)230×230×260
アズワン品番4-778-01
有効期限製造日より1年
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
お肌に潤いを与えます。原料の尿素をさらに再結晶という工程を経て、。 純度・質を高めました。使いやすい分包タイプ
用途精製水等に溶かして尿素化粧水に。使いやすい分包タイプ。
成分尿素99.0%以上
危険物の類別非危険物
1個(25g×2包)
¥398
税込¥438
5日以内出荷
絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。お肌の性質に近いシルクの成分。絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。現在ご使用の化粧水となじませてご使用ください(1プッシュ0.2mL)。お肌の乾燥が気になる部分(手・ひじ・ひざ・かかと)になじませるようにむらなくつけてください。敏感肌の方のマイコスメ作りとして。例)3%濃度を基準に精製水で薄め、加熱して十分に溶かすと化粧水としてご利用いただけます。そのままお顔につける場合は、必ず腕の内側等目立たない部分で事前にお試しください。直接お肌につけると絹セリシンが保護膜を作る働きがありますので、少しツッパリ感を感じる場合があります。保存中まれに内溶液が二層に分かれることがありましても、これは天然成分によるものでありご使用上商品に問題はありません。しばらく冷蔵庫に保管しよく振ってご使用いただくことをおすすめします。
仕様●内容量:50mL●配合成分:水、セリシン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール
アズワン品番65-3908-62
1本
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
関連キーワード