80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9824
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と 長さ(mm)606 幅(mm)303 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)303 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
9,998 税込10,998
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9826
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)12.5 タイプ普通硬質せっこうボード JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 タイプフラット柄 基材ロックウール吸音板 燃性準不燃 施工性捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど 適合材石膏ボード 内径(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9828
1セット(120枚)
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。 刃径(Φmm)6 刃長(mm)31 全長(mm)94 トラスコ品番337-5137 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)40 先端角(°)90 有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応 案内長(mm)8
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイルメントパネルボンドMK-720
壁・天井ボード用接着剤です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途化粧ケイカル板、石膏ボード、化粧合板の接着に。 トラスコ品番195-3725 材質変成シリコーン樹脂 ホワイト 容量(mL)333 アズワン品番64-8354-63 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に 刃渡り(mm)90 全長(mm)110 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
759 税込835
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理クロメートメッキ
1パック(310本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)12.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。押し切りなので、表面の切り口がきれい。切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1枚
659 税込725
翌日出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。 押し切りなので、表面の切り口がきれい。 切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。 木材ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。 特性耐水性、耐熱性、耐油性 淡黄色 主成分ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(600mL)ほか
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面 材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
1巻
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分 外観白色ペースト 標準塗布量300g/m2 粘度(Pa・s)450 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)