34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。また、鉢の表面加工は傷が付きにくく、水で拭き取れば汚れが落ちやすい特性があります。
材質ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。天然木:天然の木を使用した商品です。個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥によるひび割れや反り、貼り合わせ部分に隙間が生じる場合があります。色にも若干の個体差が生じます。<仕上方法>ペイント:デザインによって釉薬を使用せず、製品の表面に油性塗料や水性塗料で着色を施しています。ひとつずつ手で仕上げていますので、仕上がりには個体差があります。
材質/仕上鉄・天然木/ペイント BLACK
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立式の室内用フラワースタンドです。 吊鉢を吊るしたり、植物を掛けて飾ることができます。 別売りのフック・プレートの組み合わせで、自由にカスタマイズできます。
材質スチール、合成樹脂化粧繊維板 寸法(cm)59×37×151
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。インドア園芸用として最適です。水はけをよくするスノコ付き。便利なポリ栓付き。
材質ポリプロピレン ホワイト
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。
用途いろいろな植物に。 材質ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 植え込み口が広いので多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどに幅広く使えます。
材質ポリエチレン
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

英文字をあしらったオシャレでナチュラル感のあるポットです。環境に優しい新素材で、天然素材の木粉を融合した原材料を用いて、自然に近い風合を演出します。資源の節約、有効利用に繋がるエコロジー商品です。
用途ガーデンズエコプレートと合わせることで室内でもオシャレに演出。 材質ポリプロピレン、木粉 ナチュラル
1個
479 税込527
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼弥産業ETリング
4号鉢を入れるだけで簡単に吊鉢に!!投込める鉢をほとんど選びません!正面から植物が見えやすい&入れやすい工夫がされてます!
材質ポリプロピレン 寸法(mm)外径137、内径110、高さ13 ブラック 号数4号
1個
109 税込120
5日以内出荷

柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
1個
85 税込94
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。 素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
1個
268 税込295
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窓辺にさりげなく置きたいインテリア鉢。トールスクエアと共に高さを変えた親子共演をお楽しみ下さい。
材質ポリプロピレン
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


草花の寄せ植えや中低木などを植え付けしやすい中深タイプ。安定感のある寸胴型なので、土容量もたっぷり。シンプルなフォルムにさりげなく装飾を施すことで、植物をエレガントに飾れます。手作り感のあるフランジまわりや、陶器鉢のような表面仕上げが特徴です。
1個
499 税込549
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
アンティークゴールド はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムマーブルライクポットM
材質陶器 質量(g)3110 サイズ(cm)Φ20×H19(内:Φ17×H17)穴あき
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。
用途いろいろな植物に。 材質ポリプロピレン
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
用途シンプルなフォルムで植物を選びません。 材質ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。 ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。 樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。
寸法(Φ×高さH)(mm)350×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き 材質器/ABS 取付厚(mm)10~30 吐水量(L/min)約4 取付穴径(mm)スパウト10~13/バルブ部30~35
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等 主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.033kg 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
1本(100mL)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

兼弥産業2.5Y
寸法(mm)外81×底71×高70 A 白 容量(L)0.3 分類化粧鉢
1ケース(200個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

兼弥産業2Y
寸法(mm)外64×底59×高59 A 白 容量(L)0.2 分類化粧鉢
1ケース(300個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

兼弥産業3Y
寸法(mm)外98×底89×高88 A 白 容量(L)0.6 分類化粧鉢
1ケース(120個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

兼弥産業4Y
寸法(mm)外104×底104×高108 A 白 容量(L)0.9 分類化粧鉢
1ケース(70個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

兼弥産業FP-260
寸法(mm)外256×内245×底186×高240 MR 白 容量(L)8.5 分類化粧鉢
1ケース(15個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

兼弥産業FP-400
寸法(mm)外313×内298×底215×高260 MR 白 容量(L)13.5 分類化粧鉢
1ケース(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

兼弥産業FP-300
寸法(mm)外280×内267×底203×高267 MR 白 容量(L)11.5 分類化粧鉢
1ケース(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷