作業性に優れたコンパクトタイプ。
チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。
[小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単!
[ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能!
[測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能!
[節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能!
[警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に
付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~50
電源リチウム電池 (CR123A×2本)
精度±2%R.O.
スイッチ形状シートスイッチパネル
定格容量100kN
電源電圧(V)DC5±5%
ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)
表示単位0.1kN
計測範囲0.5~100kN
測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%
点数把握:3箇所又は2箇所
使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり
長さ(mm)195
幅(mm)100
寸法(mm)195×100
硬さショアC 30
材料EPDM
熱伝導率(W/mk)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180
幅(mm)125
寸法(mm)180×125
硬さショアOO 25
材料シリコーン
熱伝導率(W/mk)0.8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンクとCPUやIC等発熱素子とサーマルインターフェイスに用いる低熱抵抗のシート。50℃で高粘度液状化し、サーマルインターフェイス間の密着性を向上させ、放熱効果を確実にします。温度が下がると固形状に戻ります。アッセ時の汚れ、計量も不要。片面密着タイプなのでメンテナンス時のヒートシンク等の取り外しに対応します。
仕様(自己接着)あり
長さ(mm)130
幅(mm)95
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)130×95
材料ゲル
熱伝導率(W/mk)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード