20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm)89×96×107 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)7 光源515nm緑色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 保証期間1年 水平ライン精度(mm)±1.5/5m 光出力(mW)1以下(クラス2) 垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材 長さ(m)25 材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布 幅(mm)1000
1箱(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープ さくら No.395N 日東電工 定期注文
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング) 引張強度(N/10mm)13.8 粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷