68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合品番WS-1000 松吉医科器械コード23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様交換用吸引チューブ 対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く) アズワン品番0-3788-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レールダルメディカルジャパン吸引チューブ 患者側チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10セット)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
1個(1m)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

レールダルメディカルジャパンマツヨシコンパクト吸引器セット
キャニスター、患者側チューブ、吸引器側チューブがディスポタイプなので衛生的です。 患者の体液が安全にキャニスターに収納されるためウイルス感染が確認されている患者の吸引に適しています。 キャニスターが満杯になった際や吸引ユニットが転倒した際は吸引をストップします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

レールダルメディカルジャパン吸引チューブ 本体側チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
899 税込989
翌々日出荷

永島医科器械吸引先チューブ
乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコーン製チューブを用いた鼻用吸引器具です。 10502101、10502201は10502102へ型吸引管 短管 アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用をあわせてご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
1袋
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm アズワン品番65-8642-61
1ケース(10巻)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード24-3632-03
1式(10本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のため、サクションルーメンを備えた気管切開チューブです。適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本 寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m 容量(mL)1000 質量(g)約940 最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。 アズワン品番8-5298-33 オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

電源が確保できない場合にも安心です。足踏式ですので、高効率で吸引できます。
セット内容吸引チューブ2m、お試し用カテーテル、収納ケース 吸引瓶容量(mL)400 到達真空度(kPa)-60 最大吸引圧(kPa)60 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01317000 松吉医科器械コード23-6960-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加) 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
39,980 税込43,978
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレット アズワン品番65-8749-26
1箱(5本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

吸引時の接続用チューブです
仕様●滅菌済●サイズ:1.8m、内径/6.5mm アズワン品番65-8642-59
1ケース(60本)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。吸引チューブの操作も容易に行えます。
材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
1箱(5本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです
仕様●滅菌済●サイズ:3.0m、内径/6.5mm アズワン品番65-8642-60
1ケース(50枚)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。専用のスタイレットがセットされています。
全長(mm)400 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコーン製チューブを用いた鼻用吸引器具です。 10502101、10502201は10502102へ型吸引管 短管 アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用をあわせてご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。透明なPVC製で吸引物が外から見えます。切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。
仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 アズワン品番65-9168-71
1箱
7,198 税込7,918
6日以内出荷

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
1箱(20個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)