滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
1本(480mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤
アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。
尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
個包装の使いきりタイプです。
水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。
痛みを和らげスムーズな検査を実現!
γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他
アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済
アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
効果その他
使用方法器具を洗浄後、可動部に適量をスプレー(または塗布)してください。
タイプフロン不使用
内容量(mL)300
対象フットケアおよびネイルケアで使用するニッパー、ハサミ等、可動部のある金属製ケア用器具類
アズワン品番8-5971-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
リドカイン成分を含まず、ショック症状を起こす心配がありません。防腐剤パラベン非含有で、皮膚や粘膜にアレルギー症状(赤くなる・かゆくなる等)を起こしにくい成分です。泌尿器科・麻酔科・産婦人科・消化器内科・放射線科・病棟等で使用できます。
内容量(g)82
アズワン品番7-6767-02
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
効果除菌
成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤
内容量(mL)500
アズワン品番8-9310-01
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
低濃度で優れた潤滑性能を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。医療器具の乾燥時間を短縮し、乾燥ムラの抑制にも役立ちます。
効果その他
成分非イオン界面活性剤・アルコール
液性中性
使用濃度ジェット式洗浄剤/(推奨)0.2~1.0%、浸漬/(推奨)0.3~2.0%
NSF「H1」クラス認証取得
耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。
ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型
色白濁半透明
使用温度範囲(℃)-40~150
規格NSF/H1
引火点(℃)250(JIS K2265)
流動点(℃)-42.5(JIS K2269)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.252L
粘度(mm2/s)73.3
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度256(25℃混和)
滴点(℃)282
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
ベースオイル特殊合成油
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤
使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃
液色青色
液性中性
1本(1kg)
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
水溶性潤滑剤で適度な粘性があります。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
J-25Gは咄出口にアルミシールが無く、スムーズにご使用いただくことが可能です(クリアカラー滅菌パウチ包装タイプ)。
J-5Gは電子線滅菌済、J-25Gはγ線滅菌済。
1箱(25g)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。
そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑実感でお応えします。
消臭と潤滑、確かなWの実感nioff独自の「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。
○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌をもち、菌から出るニオイを抑制します。
安全性へのこだわり高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから、各種の安全試験をクリアしています。
○ノンアルコール○パラベンフリー○無着色<素材自体(銅イオン)の青色>
ソフトな容器で押しやすく、入れやすい容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。
1箱
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
サッと消臭、スルッと排出
植物性消臭成分が高い消臭効果を発揮し、潤滑成分が排出をスムーズにすることで、ストーマ保有者の快適な毎日をサポートします。デオール消臭潤滑剤の消臭力・潤滑力をぜひ実感してください。
環境にも経済にもやさしいつめかえ用も新発売
仕様包装単位:1袋
成分精製水、植物性消臭成分(柿渋エキス)、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3
規格200mL
アズワン品番65-0319-67
1袋
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
無色透明・無臭の水性タイプです。個包装なので経済的に使用できます。
内容量(g)5
成分純水、ヒドロキシエチルセルロース、グリセリン、モノプロピレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化ナトリウム
アズワン品番8-5851-11
1箱(100包)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
片手で閉められるワンタッチキャップです。余分な成分を入れず、99%水で出来ているため安心です。
アズワン品番66-0003-46
高い潤滑性で、ストーマ袋に便が付着しにくく、短時間で便を排出できます。化学的消臭と感覚的消臭の相乗効果で、便臭をすみやかに消臭します。高齢者でも簡単に使用できることを考えたボトル設計、携帯可能なハンディーなど、オストメイトの快適な毎日をサポートします。スムーズな「潤滑性」とすみやかな「消臭性」で快適なストーマケアをサポートするストーマ装具用潤滑消臭剤です。
内容量(mL)250
仕様ボトル
アズワン品番7-9543-01
1本(250mL)
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。
そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑実感でお応えします。
消臭と潤滑、確かなWの実感nioff独自の「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。
○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌をもち、菌から出るニオイを抑制します。
安全性へのこだわり高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから、各種の安全試験をクリアしています。
○ノンアルコール○パラベンフリー○無着色<素材自体(銅イオン)の青色>
ソフトな容器で押しやすく、入れやすい容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
高い潤滑性で、ストーマ袋に便が付着しにくく、短時間で便を排出できます。化学的消臭と感覚的消臭の相乗効果で、便臭をすみやかに消臭します。高齢者でも簡単に使用できることを考えたボトル設計、携帯可能なハンディーなど、オストメイトの快適な毎日をサポートします。スムーズな「潤滑性」とすみやかな「消臭性」で快適なストーマケアをサポートするストーマ装具用潤滑消臭剤です。
内容量(mL)500
仕様詰め替え
アズワン品番7-9543-11
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭・潤滑効果でお応えします。
独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭。
高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うものだから各種の安全性試験をクリアしています。
容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。中身が見えるので残量が確認しやすく、1回分の使用量の目安になるメモリ付です。
1パック
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
さらっとした水溶性なので、使用後はタオルやティッシュペーパーなどで簡単に拭き取れます。べたつき感がなく自然な潤滑効果を発揮します。各種医療器具にもなじみやすく接着性にも優れており、施術中もゼリーが垂れ落ちにくく、スムーズに作業ができます。尿道カテーテルをはじめ各種医療器具、器官挿管(経口/経鼻)、直腸指診及び浣腸施行時における潤滑補助としてご使用いただけます。リドカイン塩酸塩などを含んでおらず、麻酔成分によるショック症状を引き起こす心配がありません。製剤の製造から滅菌までをすべて日本国内で行っています。逆流防止弁採用
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤・パラベン
内容量(g)100
アズワン品番66-0038-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
高い潤滑性で、ストーマ袋に便が付着しにくく、短時間で便を排出できます。化学的消臭と感覚的消臭の相乗効果で、便臭をすみやかに消臭します。高齢者でも簡単に使用できることを考えたボトル設計、携帯可能なハンディーなど、オストメイトの快適な毎日をサポートします。スムーズな「潤滑性」とすみやかな「消臭性」で快適なストーマケアをサポートするストーマ装具用潤滑消臭剤です。
内容量(mL)10/袋
仕様ハンディー
アズワン品番7-9543-12
1箱(10袋)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。
高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
防錆可能年月(屋内)1年以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
特性潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。スティック状でストーマ袋に注入しやすいです。
成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3
容量(mL)10
アズワン品番8-3928-12
1箱(10袋)
¥1,260
税込¥1,386
12日以内出荷
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
ちょう度No.2
色白
仕様NSF H1認証取得
成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛
トラスコ品番486-1167
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)80
外観白色バター状
粘度(at40℃mm2/s)70
増ちょう剤アルミニウム複合石けん
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他酸化亜鉛
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08kg
1本(80g)
¥689
税込¥758
当日出荷
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。
ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。
スケーラー・キュレット等のシャープニングオイルとしても使用できます。
成分潤滑油基油97%以上、潤滑油添加物3%以下
容量(mL)20
アズワン品番61-7365-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)-10以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。
防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。
成分次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他
1個(1.2L)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ