20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。
長さ(mm)140
1パック(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中


-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホッティーポリマーノンタッキーシリコーンチューブ
エコ商品
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等 材質シリコーンソリッド ナチュラル 長さ(m)10 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

要介護者の口腔ケアを行う際に、口を無理なく開けておくことができます。 開口維持のための疲労を和らげます。 オートクレーブ・煮沸・薬剤(次亜鉛酸ソーダ等)による滅菌や消毒が可能です。
材質耐熱シリコンゴム 全長(mm)150 質量(g)28.8 内径×外径(Φmm)14×20 耐熱温度(℃)220 アズワン品番8-9726-01
1本
999 税込1,099
当日出荷

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブ
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
1巻(15m)
24,750 税込27,225
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)20 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)6 構造単層管チューブ 外径(Φmm)8 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
8,598 税込9,458
6日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)50 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ チューブセット
仕様チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー) 材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン アズワン品番7-3485-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021 チューブ長さ(mm)【延長チューブ】100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷

1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)30 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
67,980 税込74,778
3日以内出荷

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンチューブ
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 硬さ54 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m 伸び5.3
1巻(1巻)
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)3 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)5 耐熱温度(℃)200
1巻
3,198 税込3,518
3日以内出荷