耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
材質PP
硬度HS95
材質ウレタン
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質ジュラコン(R)
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
材質ナイロン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン
色不透明・スリガラス色
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。カテーテル先端部はボールが無いため、先端から造影性バルーンまで10mmとできる限り短く設計し、深部まで挿入が容易でX線造影診断の妨げになりません。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚
材質シリコン100%
全長(mm)1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000
一般的名称腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質ナイロン
材質アルミナ
材質PTFE
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×238×8
材質シリコンゴム
質量(g)40
シリコンバンドに油性ボールペンで直接書くことができます。
指や消しゴムで擦って消すことができます。
水に濡れても消えません。
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン
色ピンク
質量(g)38
寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン
色イエロー
質量(g)38
寸法(cm)23.8/4.5/0.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン
色ネイビー
質量(g)38
寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SIAA(抗菌製品技術協議会)の安全基準に適した抗菌剤をベース材に練りこんでいるため、表面に付着した特定のウィルスや細菌の動きを抑制します。
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。
油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。
三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。
ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。
「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン
色ライトブルー
質量(g)38
寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL
付属品マウスピース×2個、チューブ×1本
材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)マウスピース:60
寸法(mm)178×58×143
抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)260
医薬品医療機器等法一般医療機器
手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。先端部は、適度な重さのステンレス製ボール(4個)を使用。凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。ファネル部は、三方活栓とTコネクタで関連器具との接続が確実に行えます。
付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚
材質シリコン100%
全長(mm)1500
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000
一般的名称腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード