49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。 握りやすいハンドル。
幅(mm)60 全長(mm)135 タイプ抗菌 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス
1個
449 税込494
当日出荷

包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック 全長(mm)190 松吉医科器械コード01-5620-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ両尖、反型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード22-2233-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,838 税込2,022
当日出荷

メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)140 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。 刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。 グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm)140 刃渡り(mm)50 付属品収納袋 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
459 税込505
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード22-2233-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm)145 材質SUS420-J2 規格一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm) カバー付き!
全長(mm)123 材質刃:ステンレス鋼 持ち手:PP カバー:ポリオレフィン 質量(g)27(包装資材含む) 刃長(mm)43
1個
498 税込548
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160 刃渡り(mm)45 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS アズワン品番0-5010-03 松吉医科器械コード02-4415-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様オートクレーブ可(121℃) 材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)140 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーピングテープをはがす時に使用する専用のハサミ。
全長(mm)160 有効刃長(mm)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ムーミンのハサミシリーズにブレードがブックのタイプが登場。1刃部は、フッ素コートされテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔。2刃先には、肌を傷つけないように保護刃先になっています。3ペンのようにポケットにさせるクリップ付き。4携帯にも便利なのびるストラップ付きで、置き忘れも心配が御座いません。5ブレードは使いやすさを高める為、角度を付けております。6ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質を使用しております。7グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計になっています。8キャラクターをプリントすることで無機質なはさみと違い、患者様への刃物への恐怖心を緩和します。※手術用ではありません
アズワン品番69-6283-45
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshop アズワン品番65-8103-71
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

粘着テープやガーゼも楽々カット!フッ素コート刃を使用
用途はさみ 材質(刃)ステンレス鋼/(持ち手)PP 全長(mm)160 質量(g)43 刃長(mm)55
1丁
518 税込570
当日出荷

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Pro MotorCar ProductsPRO-PICK
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金 全長(mm)110 質量(g)12 危険物の類別非危険物
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155 刃長(mm)56 切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
材質アルミ製
1個(20個)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420-J2) 型番No.10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,570 税込6,127
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類WA 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒WA
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)