低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
厚さ(μm)7
材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
シングルスリットタイプは、貼る工程が少ない仕様です。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
寸法(幅Wmm×長さLm)100×20
種別100mm×20m
材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
タイプシングルスリット
厚さ(μm)7
アズワン品番7-3292-01
1箱
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)12
幅(mm)50
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-2998-01
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
波形スリット入りではがしやすく、また目盛りが入っているので必要な長さにカットできます。手袋に貼りつきかないので作業がスムーズに行えます。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。
長さ(m)10
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース
材質PVC
長さ(m)10
色(シート)透明
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
長さ(m)3
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
ガーゼやパッドなどの上から貼るだけで傷口を水より守ります。
水蒸気を通す特殊フィルムでムレにくくなっています。
透明フィルムを通して、ガーゼなどの位置がはっきり見えますので、狙った場所に正確に貼れます。
伸縮性抜群のフィルムで関節部分でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
かぶれの少ないゲル粘着剤を使用し、テープを剥離する際の角質剥離を軽減します。
手袋をしたまま、粘着面に触れずに貼ることができます。
用途失禁や体液からの皮膚の保護・ドレッシング類で被覆した創傷部の保護・シャワー時の防水カバー・ストーマ装具等の装着部位の防水等
長さ(m)12
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
角膜保護用テープ。
手術時の眼部防水被覆に。
材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。
透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。
伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
EOG滅菌済(個包装)。
用途軽微な創傷、縫合創等の被膜保護注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被膜保護
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプX検タイプ
長さ(m)4
機能X線検査機対応
生地綿
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5
質量(g/本)5
インク水溶性
グリーン購入法適合
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(48枚入)×10
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)72×32
1個
¥3,455
税込¥3,801
欠品中
硬めのPE(ポリエチレン)フィルム製ですので、ライトのハンドルをしっかり握れます。医療機器指令 93/42/EC の必須要件に準拠した製品です。(2007/47/ECまでの改訂を含みます)。製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。
アズワン品番8-628-01
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類UHMWPE
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
キャッチコピー:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン。商品説明:。傷口につきにくい特殊ネット 。強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用 。小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ
セット内容本体(100枚入)×10
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)72×19
1パック(10箱)
¥3,455
税込¥3,801
当日出荷
透明衛生マスク「マスクリアシリーズ」心配りと笑顔を同時にお届けするおもてなしマスクです。
透明衛生マスク『マスクリア』は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。
防曇・抗菌加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
現在、飲食チェーンさまや食品小売店様、医療機関、福祉介護施設など様々な業界で導入が進んでおります。
透明フィルムだから笑顔を隠しません。
防曇・抗菌加工だから曇りません。
口元に密着しないから、「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。
口元に密着しないから化粧崩れしません。
人体工学的に優れているから、着用時の違和感がありません。
サイズの調整も可能だから、長時間着用も疲れません。
「使い捨て」でないから経済的です。
用途飲食業(レストラン・外食チェーン・ファーストフードなど)
食品小売店(ベーカリーショップ・生鮮・惣菜など)
百貨店・食品スーパー・ホテル
給食・学生食堂・社員食堂
理容美容室・エステサロン・ビューティーサロン
医療機関(歯科・小児科・病院)
福祉施設・介護施設
工場などのバックヤード(食品工場・先端技術開発セクションなど)
セット内容1箱/本体×5 クロス×5 携帯袋×5
材質透明フィルム/ポリカーボネート、フレーム/ポリカーボネート、ストッパー/ポリカーボネート、シリコンパッド/シリコンゴム、バンド/ポリアミド、ポリウレタン、オーリング/ニトリルゴムクロス/ポリアミド、携帯袋/ポリエチレン
サイズフリー
入数(枚)5
フィルム寸法(mm)高さ:55
1箱(5セット)
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類フェノール
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
寸法(幅W×長さL)(mm)305×460
有効幅(mm)285
アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PPS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類フェノール
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ