カテゴリ

  • 医療(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 救急・衛生(3)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「医療用注射針」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入 トップ医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入トップ
6,908税込7,599
1ケース(8個)
5日以内出荷
ファインガード(R)取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ3L品種角型 スライドロックタイプアズワン品番68-5091-52寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 5L 1ケース 8個入 トップ医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 5L 1ケース 8個入トップ
6,908税込7,599
1ケース(8個)
5日以内出荷
ファインガード(R)取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ5L品種角型 スライドロックタイプアズワン品番68-5091-53寸法(縦×横)(cm)23.5×18.6
エムシー・ルブリカントゼリー 1箱 100包入 Jianerkang Medicalエムシー・ルブリカントゼリー 1箱 100包入Jianerkang Medical
2,998税込3,298
1箱(100包)
4日以内出荷
単包で使い切りできる5g/包入りの水溶性潤滑剤パック潤滑補助に適した粘性余分な広がりや垂れ落ちが少なく処置終了後に拭き取りやすい適度な粘性
用途医療機器の潤滑補助 カテーテル(主に尿道カテーテル)・チューブ(主に気管チューブ)類の挿入、洗浄用注射器、内視鏡、直腸体温計、婦人科検査、各種検査機器、外部装着型カテーテル、その他潤滑補助が必要な院内手技内容量(g)5/包アズワン品番69-7680-99使用期限製造日から5年(未開封の場合)寸法(縦×横)(cm)4×8.5(1包)
SpotCheck SpotSeeSpotCheckSpotSee
8,998税込9,898
1ケース(10枚)
予約販売
温度逸脱を遠くからもひと目で把握信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認コールドチェーンの品質管理に精密な温度チェック【2-8℃】冷蔵が必要な製品(例:効力を保つために冷蔵は必要だが冷凍してはいけない医薬品)-製薬業界: 医薬品、特にワクチンや生物製剤などの温度管理が重要な製品、検体-バイオテクノロジー業界: バイオ製品や研究用サンプル-食品業界: 一部の冷蔵食品や生鮮食品、特に医療用や高品質な食品、サプリメント-化粧品業界: 一部の高品質な化粧品や敏感な成分を含む化粧品-医療機器業界: 医療機器や関連消耗品(例えば、注射器、試薬、検査キットなど)冷蔵輸送管理薬品やワクチンの温度モニタリング
用途サイズ:W50mm×H67mm入数:1ケース(10枚入)温度レンジ:2℃未満:青、2-8℃:緑、8℃以上:赤表示:1点表示温度精度:±1℃可逆性重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令/Reach適合商品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR原田産業
7,498税込8,248
1双
当日出荷
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいずプロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ美らいず
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01Pシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01PシリーズTERMO(テルモ)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(予防接種用)アズワン品番9-1397-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01TシリーズTERMO(テルモ)
3,898税込4,288
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
2,498税込2,748
1袋(9個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
3,198税込3,518
1袋(150個)ほか
3日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ステンレス内蔵耐針手袋 サスケグリップ ポルテステンレス内蔵耐針手袋 サスケグリップポルテ
15,980税込17,578
1双
当日出荷
病院内のメス・注射針や医療産廃の処理等に適しています。てのひら全体をカバーし、極細のインスリン注射針にも対応しています。ソフトに曲がるので、違和感なく作業できます。
材質カラー綿軍手、合成繊維、ステンレス(SUS304)全長(mm)270サイズフリーアズワン品番7-6865-01
タートルスキン αΩβ アンダーグローブ CP insider Warwick Millsタートルスキン αΩβ アンダーグローブ CP insiderWarwick Mills
4,798税込5,278
1双
当日出荷から12日以内出荷
耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
用途洗濯機洗浄可能CP insider
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
サージカルテープ21N ニチバンサージカルテープ21Nニチバン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式(4巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
キープポアA ニチバンキープポアAニチバン(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1式(24巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレンテープ長さ(m)9
CONC ブライトインジェクション ユーグレナCONC ブライトインジェクションユーグレナ
6,298税込6,928
1本(2.5mL)
5日以内出荷
目立つくすみ(乾燥により目立つくすみのこと)に直接注入(角質まで)!消したい悩み(乾燥やハリ不足による肌印象の変化)を狙って、発光白ツヤへ。ナイアシンアミド10%高濃度配合。肌に居残るように点在する目立つくすみ。その曇りを晴らし、内から発光しているような肌印象へ導くノック式のマイクロニードル美容液です。くすみはもちろん、乾燥じわを目立たなくして(効能評価試験済み)、さらに肌の凹凸影にもおすすめ。ピンポイントでブライトケア美容液が角層内に深く注入され、透明感(キメが整いうるおってツヤのある状態)あふれる発光白ツヤとハリ感に満たされます。CONCブランドの共通成分である3つのキー成分(セラメント2つのユーグレナエキス次世代型レチノール)に高濃度美容成分(ナイアシンアミド高濃度10%配合3つのビタミンC保湿complexアイカーム)を配合。痛みを感じにくい医療用マイクロニードルから着想。長さ200μm(マイクロメートル)、太さ100μmの極細針は、注射針のように中空になっており、美容液を角層内の奥に注入することができます。点在する部分的なくすみや乾燥小じわに。
成分水、ナイアシンアミド、DPG、ジグリセリン、ペンチレングリコール、他容量(mL)2.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら