針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)16
材質(本体)炭素鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状受
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
寸法B(mm)22
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質鉄 ユニクロ
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質鉄ユニクロ
全長(mm)320
サイズ(Φmm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質SUS304
寸法D(mm)25
寸法E(mm)3
寸法C(mm)16
取付穴(mm)4-Φ4.4
額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)10
材質スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
50ピッチネット用の一般的なフックです。
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)6
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種奥行き14mm角バー
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)24
間口(mm)6
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
材質ポリアセタール強化樹脂
色ホワイト
径(Φ)6
50ピッチネット用のネットフックです。幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
径(Φ)6
付属品ストッパー
適合SB-24・32
材質スチール
色クローム
線材(mm)Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストッパー
適合SB-24・32
材質スチール
色クローム
線材(mm)Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
プライスカードホルダーが取付可能な2段フックです。
フックはスチール6Φ、クロームメッキ仕上げ。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
材質スチール
色クロームメッキ
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)ホワイト
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
高さ(mm)36
色(本体)木目
関連キーワード