額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質鉄 ユニクロ
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状受
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
寸法B(mm)22
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質鉄ユニクロ
額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)10
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
材質ステンレス
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質SUS304
寸法D(mm)25
寸法E(mm)3
寸法C(mm)16
取付穴(mm)4-Φ4.4
ワンタッチで分解、組立が可能です。
セット品で同梱されております。
材質SPCC
表面処理三価クロメート
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
長さ(mm)1820
仕様丸型ジョイント付
色白
材質は鉄で三価ユニクロめっきです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
関連キーワード