「千切りスライサー 貝印」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g)138 アズワン品番65-1220-70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g)138 アズワン品番65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約330×130×60 質量(g)約311
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂 質量(g)690 寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3 耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

鋭い切れ味で、野菜のスライスが簡単にきれいに出来上がります。
材質本体/ABS樹脂、刃部/ステンレス刃物鋼 耐熱温度: 本体/100℃ 質量(g)103 アズワン品番65-1220-81 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)278×93×19
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

安全に無駄なく調理できるスライサー・千切りに便利な指ガード。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 寸法(mm)約98×55×38 質量(g)約23
1個
169 税込186
3日以内出荷

厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約417
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード 材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約240×94×74 質量(g)約326
1セット
2,088 税込2,297
8日以内出荷

1台4役の調理器セット。 おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度) 寸法(cm)20×8.2×7.2
1個
859 税込945
5日以内出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

プリンス工業千切りスライサー
用途大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に 仕様受け皿フック付、食洗機使用可 材質ステンレススチール 幅(mm)千切:(約)3.5~3.7 寸法(mm)(約)D270×W97×H26 シルバー 質量(g)(約)177 タイプ刃部:薄刃 サイズ(mm)千切り部:D143×W85
1個(1枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

包丁では面倒な千切りとツマ切りが手早くできる、1台2役の千切り器です。千切りは約4mm幅、ツマ切りは約2mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約280×83×11 質量(g)約108
1個
849 税込934
3日以内出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g)510 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃
1個
659 税込725
当日出荷