114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(1200本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(250本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理ユニクローム 材質
1箱(930本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(100本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410) ステンレス
1箱(400本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(68本)ほか
487 税込536
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート) 種別半ネジ ステンレスSUS410パシペート
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 袋
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
1袋(15本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(550本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ パック
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(30本)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(600本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(150本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(320本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状皿頭
1パック(100本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(650本)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
1,798 税込1,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプビッグパック 長さL(mm)60 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)4
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 長さL(mm)30 ねじ径d(Φmm)3 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)
2,998 税込3,298
17日以内出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 センターホール(mm)2.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプビッグパック 頭部形状 穴の形状十字
1セット(2000個)ほか
27,980 税込30,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)5
1セット(100個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)6
1セット(100個)ほか
2,298 税込2,528
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)