「半固定 10k」の検索結果

203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 19mm奥行き = 5mm高さ = 6.4mm寸法 = 19 x 5 x 6.4mm軸径 = 2.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐える RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷


仕様最大抵抗 = 10Ω回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = 70Y方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 33.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 8mm寸法 = 33.53 x 4.83 x 8mm軸径 = 2.79 mm許容差 = ±10%温度係数 = -100 → +200ppm/℃32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-311&#x27;) 855-311/ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上 アズワン品番67-0402-46
1個
73 税込80
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷


種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型 抵抗値許容差(%)±20(±10) 抵抗体サーメット 実装方法スルーホール 形状上面調整 使用温度範囲(℃)-55~+125 定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 温度係数(抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200] 回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下 使用温度範囲(℃)-55+125 定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200] 耐溶剤性クロロセン、アルコール等 温度抵抗±100ppm/℃ 抵抗値許容差(%)±20(±10) 耐電圧(V/min)900 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)210±10 機械的回転角度(°)250±10
1個
44 税込48
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 63S。方位 = 上面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 9.52mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 10.03mm。寸法 = 9.52 x 4.83 x 10.03mm。許容差 = ±10%。最大動作温度 = +125℃。63S側面調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = 70Y方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 33.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 8mm寸法 = 33.53 x 4.83 x 8mm軸径 = 2.79 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-311&#x27;) 855-311/ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.54 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 上面調整終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 5.1mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 5.1 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 64X。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 11mm。奥行き = 5mm。高さ = 9.8mm。寸法 = 11 x 5 x 9.8mm。軸径 = 2.2 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm軸径 = 4.9 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 4.7mm寸法 = 3.6 x 3.5 x 4.7mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷

PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6939-83
1個
319 税込351
6日以内出荷

3386H側面調整
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7178-49
1個
369 税込406
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ