商品豆知識
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
材質ステンレス(SUS410)
測定範囲角度測定範囲:10~90°
質量(g)43
寸法半径:70mm・厚さ:2mm
器差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番311-0176
質量(g)160
器差±10′
サイズ(mm)100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
材質ステンレス製
枚数10枚
トビ数(mm)1.0
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)±0.03
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)1.0~7.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)65
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525
アズワン品番65-7303-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7300-19
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード