カテゴリ

  • 卓上消耗品(21)
  • 厨房用品(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農具(11)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 防犯用品(1)

「半月型」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鶴首草削鎌 鋼付 豊稔企販鶴首草削鎌 鋼付豊稔企販
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
半月型の草削りです。特殊刃物鋼付のため大変よく切れます。
全長(mm)350刃長(mm)120
LPWA-470用替刃 近正LPWA-470用替刃近正
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー近正
6,498税込7,148
1丁
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
18-0半月足付 トヨ型 210mm cotta18-0半月足付 トヨ型 210mmcotta
3,298税込3,628
1個(1個)
4日以内出荷
冷蔵庫で冷やしかためるムースなどを作るのに便利な足つきのトヨ型です。 チュイルやチョコ細工のカーブをつける際にも使うとワンランク上の仕上がりに♪ 水分を多く含み濃度が低い液体は、漏れ出す場合がございます。
仕様【オーブン】不可材質18-0ステンレス寸法(mm)内寸210×80×H55
atomico まな板 半月 ダークグレー cottaatomico まな板 半月 ダークグレーcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
有効作業スペースが広い半月型。切った食材は奥によけて、手前でスムーズに食材が切れます。 使わないときは立てかけられるので邪魔になりません。両面使えて効率的。 お料理にも、ディッシュプレートとしてそのままテーブルに出しても使えます。 適度な硬さと程よい弾力のある素材で、包丁の刃あたりがやさしく切りやすい。 刃こぼれもしづらく、まな板自体にも深い傷がつきにくいので衛生的にも安心。 さらに抗菌仕様を施しており、熱湯消毒も可能なので衛生的に使えます。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー寸法(mm)280×320×H3ダークグレー質量(g)約216耐熱温度(℃)100食器洗浄機
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENETPTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウントWISENET
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
質量(g)730
丸型コネクタ 4極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 パネルマウントLEMO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269アズワン品番65-7790-46
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC 大洋ツールNC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
半月かき板 1200柄付 J - FIT半月かき板 1200柄付J - FIT
8,798税込9,678
1丁
4日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1200高さ(mm)160先幅(mm)260
コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 半月型 エッジトリマー 3149-20GARDENA(ガルデナ)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
花壇と芝生の境界線が明確に分割されるように、エッジを作るためのエッジ―トリマー掘りやすい半月型の鋭利な刃ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途花壇と芝生の境界線の分割に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/境界線/花壇/芝生/半月/刃/トリマー材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)600保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×25×2.5
トヨ型 タイガークラウントヨ型タイガークラウン
869税込956
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オシャレなトヨ型のゼリー型。半月・二つ山・三つ山・栗型・三角・四角型の模様を楽しめます。ステンレス製だからサビにくく取扱いやすい型です。
材質ステンレス鋼(18-0)品名・タイプゼリー
半月型とんかつ網 ゴールド 丸山ステンレス半月型とんかつ網 ゴールド丸山ステンレス
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
揚げ物料理の盛り付けに金仕上げは演出効果抜群です。
材質18-8ステンレス 金メッキ仕上
トンネルスポンジ WAKI(和気産業)トンネルスポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
当日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
カマボコスポンジ WAKI(和気産業)カマボコスポンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
安心クッション半月型 細 カーボーイ安心クッション半月型 細カーボーイ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!台車、作業テーブルのエッジ部分に!頭上の設備の危険箇所に!駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
半月 ニシキ半月ニシキ
15,980税込17,578
1ケース(10枚×20袋)ほか
3日以内出荷
鮮魚(薄造り)やお寿司に最適な半月型の容器。
材質PS
半月皿 本体 エフピコ半月皿 本体エフピコ
19,980税込21,978
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷
売り場に変化をつけてくれる半月型の鮮魚容器。お刺身の盛り合わせに。
材質PSP
ティアラ半月皿 本体 エフピコティアラ半月皿 本体エフピコ
22,980税込25,278
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷
半月型のオードブル容器。傾斜機能で見映えアップ。
材質PSP
ティアラ半月皿 エフピコティアラ半月皿エフピコ
27,980税込30,778
1ケース(50枚×18袋)
3日以内出荷
半月型のオードブル容器。傾斜機能で見映えアップ。
材質PSP寸法(mm)210×184×31
ENDOシームレス溶接羊かんトヨ半月(焼き型兼用) ホワイトサムENDOシームレス溶接羊かんトヨ半月(焼き型兼用)ホワイトサム
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
アルゴン溶接なので流し型以外、オーブンにも使えます。
材質18-8ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.6品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×360×35
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸TRUSCO
419税込461
1本
翌々日出荷
半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプフジコーワ
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)10.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)854
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途望遠レンズなどの長尺物の収納に最適です。取り外し可能な4輪自在キャスター装備の中型ハードキャリングケースです。容量(L)70
曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 専用軸TRUSCO
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。
材質/仕上軸:S45C
草削り 半月型 窓あけ 全鋼 千吉草削り 半月型 窓あけ 全鋼千吉
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。仕様半月型・窓あけ材質刃部:刃物鋼 柄部:木質量(g)810刃長(mm)210柄長さ(mm)1200刃の種別全鋼
アルミ柄ステン草削り半月窓開 千吉アルミ柄ステン草削り半月窓開千吉
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
効率よく、楽に草削りが出来ます。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。全鋼で切れ味が長持ちします。幅広半月型です。窓あきタイプでさらに軽量化しています。
用途除草作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ質量(g)750刃長(mm)210柄長さ(mm)1200
ホーム草削り 半月型 全鋼 E-Valueホーム草削り 半月型 全鋼E-Value
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
小型サイズで除草作業が楽々できます。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。仕様半月型材質刃部:刃物鋼 柄部:木質量(g)580刃長(mm)145柄長さ(mm)1050刃の種別全鋼
草削り 半月型 全鋼 千吉草削り 半月型 全鋼千吉
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。土ごと除草ができます。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。仕様半月型材質刃部:刃物鋼 柄部:木質量(g)約1180刃長(mm)210柄長さ(mm)1200刃の種別全鋼
アルミハンドルバーエンド タイプA HONDA半月型 SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプA HONDA半月型SPEEDRA(SSK)
4,798税込5,278
1セット
7日以内出荷
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。
付属品ステンレスボルト質量(g)片側:約100適合車種HONDA・CB250F MC43・CB250R MC52・CBR250R MC41・CB400F NC47・CBR400R NC47・CBR400R NC56・CBR650F RC83・CBR650R 2019
ヘビーウェイトハンドルバーエンド HONDA半月型 SPEEDRA(SSK)ヘビーウェイトハンドルバーエンド HONDA半月型SPEEDRA(SSK)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
アルミカバーとPOMカバーと真鍮ウェイトを組み合わせたバーエンドです。 重量のある真鍮ウェイトにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。 アルミカバーは高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。 転倒時等に破損する可能性があるアルミカバーとPOMカバーは単品でご購入いただけます。
質量(g)片側:約290適合車種HONDA・CB250F MC43・CB250R MC52・CBR250R MC41・CB400F NC47・CBR400R NC47・CBR400R NC56・CBR650F RC83・CBR650R 2019
山県PE押し型半月 山県化学山県PE押し型半月山県化学
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
穴数1材質PC出来上り寸法(mm)内径×厚み:140×45
撹拌羽根付シャフト 半月型 ケニス撹拌羽根付シャフト 半月型ケニス
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
マイクロ剪刀 反剪刀 ハマーマイクロ剪刀 反剪刀ハマー
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別反剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)刃渡り(mm)10
マイクロ剪刀 直剪刀 ハマーマイクロ剪刀 直剪刀ハマー
56,980税込62,678
1個
当日出荷
軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)140仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)刃渡り(mm)10.1
PTFE/CTFEヘラ 半月型 F-5034シリーズ フロン工業PTFE/CTFEヘラ 半月型 F-5034シリーズフロン工業
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
柄はPTFE 製でヘラはPTFEとCTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
半月型撹拌棒 3362シリーズ 旭製作所半月型撹拌棒 3362シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
28日以内出荷
種別シャフト部摺無L500
半月型撹拌棒 3362シリーズ 旭製作所半月型撹拌棒 3362シリーズ旭製作所
19,980税込21,978
1個
28日以内出荷
種別シャフト部摺付L500
18-8 ロシアケーキ型 EBM(江部松商事)18-8 ロシアケーキ型EBM(江部松商事)
529税込582
1個
翌々日出荷
品名・タイプクッキー抜型
撹拌棒 摺有 半月型 TGK(東京硝子器械)撹拌棒 摺有 半月型TGK(東京硝子器械)
20,600税込22,660
1本
17日以内出荷
寸法(mm)Φ8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら