41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.6 アズワン品番64-7832-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,300 税込13,530
翌日出荷

チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.6 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃)217/226 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラー
エコ商品
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節 トラスコ品番679-6245 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)156.5×61.5×114.5 定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 容量(W)使用:最大400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板取付金具
エコ商品
プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,398 税込8,138
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付金具(SMT用)
エコ商品
表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事によりPC板を垂直に取付け出来ます。 確実に取付けるには子基板側も半田付けして下さい。 テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。 手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付して下さい。 固定だけでなく電気も流せます。
材質リン青銅 仕上Ni下地スズメッキ 電流容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
エコ商品
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB) 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB) 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジ
エコ商品
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
589 税込648
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケット君
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.778 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
7,398 税込8,138
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
749 税込824
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED延長用ピン
エコ商品
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。 LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)フィルム用端子
エコ商品
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)サイドソケット
エコ商品
表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。
材質リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)8 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(100個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)サンドイッチソケット
エコ商品
サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20P連結。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.6 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り) 抜去力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
2,898 税込3,188
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用着脱式調整部品用端子
エコ商品
振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。
材質リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.3~0.6 推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ハイブリッドIC端子
エコ商品
穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)コンスルーソケット
エコ商品
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ 使用温度範囲(℃)-10~70 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子
エコ商品
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
9,798 税込10,778
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)15以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
エコ商品
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式 ボタン色 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
エコ商品
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)