「半田こて先 白光 fx600」の検索結果
鉛フリーはんだ対応
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
質量(g)20
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
トラスコ品番849-8044
質量(g)26
寸法(Φ×mm)7×90
1個
特価
¥519
税込¥571
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき
適合551P
質量(kg)0.1
寸法(Φmm)12.7
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先
全長(mm)148
質量(g)64
消費電力140W(24V)
設定温度範囲200~400℃
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
ヒーターコンポジットヒーター
リーク電圧(mV)<2