サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。
半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。
不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125)
主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。
不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~5340
厚さ(mm)0.27
高さ(mm)500~4000
タイプターポリン
質量(g/m2)333
設置場所屋内推奨
特性不燃・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
材質ポリエチレン
形状ビニールカーテン
色白色半透明色
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1袋(6枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ブルーシートの半透明タイプ。
下地や中身が確認でき、屋内・屋外どちらでも使用可能。
仕切り用カーテンとしても使用可能です。
色半透明
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.13
寸法(幅Wmm×長さLm)3600×5400
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中が確認しやすい+明るい。
屋内・屋外の使用でも中身の確認がしやすい。
園芸などの簡易被覆資材に。
用途屋外での野積み、しきりカーテン、園芸などの簡易被覆資材に。
色半透明(ナチュラル)
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ、(ロープ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明(梨地・不透明)
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
幅(m)2
トラスコ品番785-4013
材質ポリエチレン(PE)
形状ビニールカーテン
質量(kg)1.2
色半透明
長さ(m)2.8
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
防水シートとして病院などで広く使用されています。
厚さ(mm)0.2
幅(cm)91.5
半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも
色半透明
タイプ#1500、ポリエチレンクロス
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り
セット内容支柱3本、カーテン2枚
材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製
長さ(mm)支柱/1600~2900
形状ビニールカーテン
色カーテン/白色半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。
【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。
【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。
【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。
オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。
一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。
材質PVC
厚さ(mm)0.27
サービス分類オーダー・加工
高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.36
色半透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)460
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
厚さ(mm)0.2
色半透明
適合D30
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止機能を有した厚み0.3mmの半透明ビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム
幅(mm)600~5330
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)400
引裂強度(N)タテ:22.5/ヨコ:21.2
引張強度(N/cm2)タテ:82.6/ヨコ:72.8
伸長率(%)タテ:314/ヨコ:314
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA911AG-101
材質PVC
形状ビニールカーテン
タイプ半透明(梨地仕様)
長さ(m)2
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA911AG-102
材質PVC
形状ビニールカーテン
タイプ半透明(梨地仕様)
長さ(m)5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA911AG-103
材質PVC半透明(梨地仕様)
形状ビニールカーテン
タイプ半透明(梨地仕様)
長さ(m)10
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.36
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
居住スペースと施工場所との間仕切りに。
床や天井を傷つけることなく使用可能です。
半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容カーテン×2、支柱×3
材質(カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール
寸法(mm)(カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式
色白色半透明
1セット
¥35,000
税込¥38,500
3日以内出荷
突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。
用途リフォームの作業間仕切りに。
トラスコ品番785-4005
セット内容カーテン2枚、支柱3本
材質カーテン:ポリエチレン(PE)、支柱:伸縮スチール製
色半透明(カーテン)、白(支柱)
長さ(m)【支柱】1.6~2.9
寸法(幅W×長さL)(m)【カーテン】2×2.8
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ベランダ等で物干し竿などにつるして使用できる実用的なカーテン、カーテンで洗濯物を見えないようにすれば安心、半透明だから光も程よく通して暗くなりすぎません、メッシュ生地が風も程よく通して洗濯物も乾きます、シート部は防水なので急な雨でもしっかりガード、カーテンだから簡単取り付け&サッとはずして丸めて収納
仕様●サイズ:幅180×高160cm●材質:シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、ピンチ/ポリプロピレン●ズレ止めピンチ2個付属●固定用ヒモ2本付●※竿用ループ(棒通し部)は直径4cm以下の物干し竿等に対応●※シート部は防水仕様ですが、水濡れを完全に防ぐものではありません
アズワン品番68-4067-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
半透明で室内の間仕切り・目隠しに
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂
色半透明
質量(g)6
適合品番レール:N-24
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
用途間仕切り、防煙垂壁
形状ビニールカーテン
幅(mm)2040
厚さ(mm)0.27
色半透明
コーティングポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)30
1本
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
不燃材料 認定番号 NM-4049-1
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)0.27
タイプ静電防止
幅(cm)203
機能不燃
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
厚さ(mm)0.27
高さ(cm)300
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合D40
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
適合機種20L20AS
材質/仕上樹脂/半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上樹脂/半透明
質量(g)1450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
材質/仕上樹脂/半透明
質量(g)13
内径(Φmm)2
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ